カテゴリ

  • バイク純正部品(328)
  • バイク部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kx65」の検索結果

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ービスマニユアル,KX65CNFNN 99925-1180-23 Kawasakiービスマニユアル,KX65CNFNN 99925-1180-23Kawasaki
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:99925-1180-23
ガスケット エルボ          KX65-A1 11060-1927 Kawasakiガスケット エルボ KX65-A1 11060-1927Kawasaki
219税込241
1個
5日以内出荷
ガスケット ポンプ カバー    KX65-A1 11060-1924 Kawasakiガスケット ポンプ カバー KX65-A1 11060-1924Kawasaki
519税込571
1個
5日以内出荷
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ペット用撥水タイルマット同色20枚入 サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入サンコー[日用品]
4,998税込5,498
1セット(20枚)
7日以内出荷
撥水加工を施しています。 おくだけで取り付け、取り外し簡単。 スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。 ハサミで手軽にカットできます。 薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。 掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。 1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。 床暖房に対応しています。 カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
メランジピンク
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
639税込703
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - クランピングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ規格細目
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプニチアス
879税込967
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用圧力10K
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESSニチアス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプニチアス
819税込901
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用圧力5K
インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,688税込5,157
1個
4日以内出荷
寸法D1(mm)21.9寸法L1(mm)26寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)23寸法Lb(mm)8寸法M(mm)M16寸法M(細目)M16×1.5寸法e(mm)11寸法s(mm)11.5寸法s1(mm)6寸法sw(mm)19寸法sw1(mm)24ねじピッチ1.5ロックナットの有無ねじ規格細目荷重(N)14/26最大荷重(N)26最小荷重(N)14
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,298税込6,928
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワイドフットペグ クロモリ 50mm D3027 ZETAワイドフットペグ クロモリ 50mm D3027ZETA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:D3027販売備考:D3027適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KX65
H2Cリフトスタンド DRC(ダートフリーク)H2CリフトスタンドDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
耐荷重(kg)150
Kawasaki KX 65 2000 - 2021 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Kawasaki KX 65 2000 - 2021 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、KX 65 (2000-2021)
フロントスプロケット 420-13 30100-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-13 30100-13AFAM(アファム)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:30100-13適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KX100 89-06カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 カワサキ[KAWASAKI] KX80 カワサキ[KAWASAKI] KX65 00-11カワサキ[KAWASAKI] KX60 83-99ヤマハ[YAMAHA] DT50 88-95歯数[丁数]:13チェーンサイズ:420材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ420
Kawasaki KX 65 2000 - 2021 3 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキット Samco Sport (サムコスポーツ)Kawasaki KX 65 2000 - 2021 3 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキットSamco Sport (サムコスポーツ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
グリーン適合車種Kawasaki、KX 65 (2000-2021)
CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スタビライザー COMP F4590 ZETAスタビライザー COMP F4590ZETA
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4590適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17タイプ:COMP色[カラー]:スタビライザー COMPサイズ:幅(W):85mm材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理内容量[数量]:1ハンドル径:STDバー:22.2mm
用途【旧品番】ZE33-2085適合主な適合車両:SEROW225WE/250/XT225 93-12/TRICKER 04-10/XT250X 06-08/YZ80/85 93-13/TTR125 00-04/KX60/65/80/85材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)85スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
FMF / エフエムエフ P-Core サイレンサー Kx/Rm65 03-08 | 022037 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core サイレンサー Kx/Rm65 03-08 | 022037FMF(エフエムエフ)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10Kダイコー
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4厚さ(mm)4.5呼び圧力10K
エアフィルター Twin AirエアフィルターTwin Air(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。 異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10Kダイコー
969税込1,066
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力10K
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)【YAMAHA】XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)【SUZUKI】バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)【KAWASAKI】Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)【Aprilia】RS250(95-02)【DUCATI】1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)【Triumph】DAYTONA675(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000
セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA27SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07KA27SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA27SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)【YAMAHA】VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)【SUZUKI】Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA27SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07KA27SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA27SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KAWASAKI】KSR-110(03-13)、KX65(00-21)
材質シンタード
ボール ベアリング #6004 601A6004 Kawasakiボール ベアリング #6004 601A6004Kawasaki
759税込835
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番601A6004主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
スプリング クラッチ 92081-1175 Kawasakiスプリング クラッチ 92081-1175Kawasaki(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
代表車種KX65AEF
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)ダイコー
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98厚さ(mm)3呼び圧力10K
ベアリング(ボール) 92045-1235 Kawasakiベアリング(ボール) 92045-1235Kawasaki(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92045-0067主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
ワリ ピン 3.0X25 550AA3025 Kawasakiワリ ピン 3.0X25 550AA3025Kawasaki(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
代表車種KLX250SGF主な適合純正品番550D3025主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
ボールベアリング #6203 601A6203 Kawasakiボールベアリング #6203 601A6203Kawasaki
699税込769
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番601A6203主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
ボルト 6X20 92153-0502 Kawasakiボルト 6X20 92153-0502Kawasaki
139税込153
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92153-0502主な適合車種(カワサキ)KX65AKF