506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体(SCS)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 網目60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1セット(100セット)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷


冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤 危険物の類別非危険物 特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
1本(400g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。 対象動物クマ
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

阪上製作所SKYバイトンパッキン
エコ商品
材質RF905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に ちょう度2号 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性 使用温度範囲-25℃~+120℃ 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(400g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用 材質 品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー) 板厚(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


阪上製作所KYバイトンパッキン
エコ商品
ピストン/ロッド両用
材質RN906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,468 税込1,615
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

阪上製作所KYバイトンパッキン
エコ商品
材質RF905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
用途シート防水改修用 材質合成ゴム 筒長(mm)500
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラマウントベッドランドリーカート
フタ付きのランドリーカートです。
キャスター径(Φmm)75(静音) 材質(フレーム)スチール、(袋)ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×550×821 松吉医科器械コード23-3319-00
1個
67,040 税込73,744
6日以内出荷


パラマウントベッドキャリーワゴン
物の出し入れがしやすい独自のオープンフレーム構造と、操作しやすいグリップ形状。 足まわりもすっきりで搬送・接近がしやすく、作業性に優れたワイドタイプ。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付) 材質(フレーム)スチール、(トレー・グリップ・パネル)ポリプロピレン 耐荷重(kg/段)20 トレー寸法(mm)634×465
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄器対応
食器の種類和食器 材質メラミン 質量(kg)0.119 容量(mL)370 タイプ 直径×高さ(mm)122×59 TKG品番9-2404-2501 TKG品番(2017)6-2194-3201
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

洗浄器対応
食器の種類和食器 材質メラミン 質量(kg)0.066 容量(mL)- タイプ 直径×高さ(mm)112×32 TKG品番9-2404-2502 TKG品番(2017)6-2194-3202
1個
799 税込879
3日以内出荷

洗浄器対応
食器の種類和食器 材質メラミン 質量(kg)0.046 容量(mL)- 高さ(mm)25 タイプ 短辺(mm)90 長辺(mm)90 TKG品番9-2404-2402 TKG品番(2017)6-2194-3102
1個
689 税込758
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)12 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


阪上製作所バックアップリング
エコ商品
SKYパッキン用
材質PT111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BB007KY
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB007KY。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブラックwithグレー&イエロー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 21-22 (Option719/40Years Special Edition)。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS (Option719/40Years Edition) (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/イエロー 備考BMW R1250GS (Option719/40Years Edition) (21/22) タイプBeak Protection Kit
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷