30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 タイプ希釈タイプ トラスコ品番497-4786 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河薬品工業KYK 不凍液PT95%JIS4L
エコ商品
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番868-1814 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS緑20L
エコ商品
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番122-3064 危険等級 アズワン品番64-8379-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーブエキスとアロエエキス(天然保湿成分)を配合した手に優しい中性タイプの「清浄用化粧品」です。 ミクロスクラブ粒子が皮膚に深く入った頑固な汚れに作用して、きれいに落とします。 さっぱりとした洗い上がりで、ハーブの香りが爽やかです。 石鹸のように他人が直接触れる事がないので中身が汚れたりせず衛生的です。
用途整備作業後や一般の手洗い用に 質量(kg)2
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449 タイプ原液で使用 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性、ノーコンパウンド 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。 質量(g)10 材質/仕上低発泡剤+PP 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河薬品工業KYK ハンドクリーナー20L
エコ商品
トラスコ品番496-7577 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 タイプ希釈タイプ トラスコ品番497-4778 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
11,980 税込13,178
当日出荷

成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番122-3056 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

古河薬品工業KYK LLC95%JIS赤4L
エコ商品
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番868-1820 危険等級 アズワン品番64-8378-89 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

古河薬品工業KYK LLC95%JIS緑4L
エコ商品
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番868-1821 危険等級 アズワン品番64-8378-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番122-3055 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS赤20L
エコ商品
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番122-3058 危険等級 アズワン品番64-8379-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% トラスコ品番122-3057 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ ノズル長(mm)530 材質ポリエチレン メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河薬品工業エンジン洗浄剤G
エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤 トラスコ品番436-3657 材質石油系溶剤 淡黄色透明 容量(mL)180 容量(L)0.18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1個
449 税込494
当日出荷

カークールLLC
高い金属防錆性能。走行距離や高負荷走行等のお客様のさまざまな使用環境を考慮し、開発された商品です。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量16200mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-36/50、-51/60 LLC純度(%)90以上 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)