81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適合機種L-700/701/705 支柱径(Φmm)20~35
1セット
939 税込1,033
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ミニインデックスプランジャ(ロックナシ)
エコ商品
用途試験装置、製造機械 材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製PL70-50を接続。ワンタッチのツギテとして使用。
材質EPDM、合成樹脂 接続方式コネクタ-コネクタ
1個
279 税込307
当日出荷

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92.5 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3) リピート(cm)タテ32、ヨコ92.5
1巻(1m)ほか
559 税込615
取扱い終了
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
材質POM、ABS、EPDM、ステンレス 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

卓上使いにぴったりなコンパクトサイズです。食器洗い乾燥機対応。
材質刃体/ステンレス単層材(刃材/ステンレス刃物鋼)(刃付け形状/波刃付け)、柄/ポリアセタール(耐熱温度110℃) 質量(g)約48 本体寸法(mm)約225×35×17
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
1セット
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡
ベース寸法(縦×横)(mm)350×450 視野径(Φmm)28.5~2.2
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)265~100 視野127×71~45×25mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時) 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野5.6×4.1~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様配線あり 形状丸形、オールアルミ 寸法(mm)45×45U 種類蓋ネジ(前) 適合規格防塵 キャップアルミ
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニター一体型カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-860/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率0.4~1.3倍 作動距離(mm)570~200 視野526×296~194×109mm 取扱説明書(3.09MB)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)440~200 視野423×317~195×146mm 取扱説明書(3.24MB)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm 取扱説明書(2.21MB)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)1.0~2.7(0.5~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109 取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.83MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-873/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(6.37MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-817/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

モニター一体型カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-860/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率0.9~1.3倍 作動距離(mm)275~200 視野263×148~194×109mm 取扱説明書(2.75MB)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)9.0~115(4.4~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)330/175/85/55/45 視野58×33~4.6×2.6 取扱説明書(5.2MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)280~200 視野271×203~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-851/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.0~2.7倍(0.5~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109mm 取扱説明書(2.97MB)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1 倍率(倍)2.7~76(1.3~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野191×107~6.9×3.9 取扱説明書(6.13MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(5.44MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)4.1~11(2.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)265~100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野128×72~45×25 取扱説明書(5.29MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-630/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(6.88MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
228,800 税込251,680
翌日出荷