標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
こんなお得な商品も!

ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
LS-455F・780C用
くもり止めレンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
32日以内出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8632
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)154
質量(g)125
寸法A(mm)154
寸法D(mm)10.5
寸法E(mm)15
切断能力(mm)ABS樹脂/5
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)53
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8641
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)154
質量(g)125
寸法A(mm)154
寸法D(mm)10.5
寸法E(mm)15
切断能力(mm)ABS樹脂/5
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)53
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
グリーン購入法適合
仕様PLタイプ(プッシュ錠付)
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様SLタイプ(スマートIC錠付)※スマートIC錠の運用にはオペレーションカード(SIC-OC1)が必要となります
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)4.8用
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
4桁の暗証番号にダイヤルを合わせてツマミを回すベーシックな使用方法のキーレスエントリー。施錠時はツマミを回し、暗証番号以外の数字にしてロックします。扉表面のエアホールを無くし、扉の上部と下部にエアホールを設けました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
タイプNDLタイプ(ダイヤル錠付)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)3.2
対応板厚(mm)0.8~3.2
色クローム
材質PVC(塩化ビニール)
適合規格RoHS2
表面ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
色黒
材質PVC
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差0~-0.030
表面処理TiNコーティング
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。
材質ポリカーボネート(UL94V-2)
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様本体に端子番号の表示があります。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
耐電圧(V/min)AC2000
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状球(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ