1,274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

中央精機L型取付ブラケット
エコ商品
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。 材質アルミ ホワイト 表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)130 材質アルミ合金 収納寸法・奥行(mm)140 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)270
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプバット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!。食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。 安心の日本製。 蓋はポリエチレン製。
材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン 形状角形 耐熱温度(℃)(フタ)-40~70
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5 質量(g)12.2 寸法L(mm)63 寸法A(mm)10 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)43 寸法C(mm)M6
1個
329 税込362
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)10.6 寸法L(mm)55 寸法A(mm)9 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)37
1個
320 税込352
9日以内出荷

壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装 種類L字脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5 質量(g)8.6 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)30
1個
299 税込329
9日以内出荷

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ材 シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5 質量(g)7.7 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)25 寸法C(mm)M5
1個
307 税込338
9日以内出荷

専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー
アルミシルバー枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。
付属品L型取付金具 材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)35
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
1,739 税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ
アルミブロンズ枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。
付属品L型取付金具 材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色ブロンズ 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)35
1台
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!。食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。 安心の日本製。
材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン 耐熱温度(℃)(フタ)-40~+70 形状角形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ製スノコ エム・あい 動画あり
エム・あいアルミ製スノコ
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。
タイプ深型 材質アルミ
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PAR1.0 L型アウトリガー 長谷川工業 動画あり
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質アルミ合金 トラスコ品番836-9318 適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)(張り出し)約200 パイプ径(Φmm)30
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。
材質アルミ タイプ浅型
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。
板厚(mm)3.8
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線カバー付 材質木口:樹脂エッジ、脚部:アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け:スチール 合成樹脂焼付塗装 オーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1200×720 色(天板)オーク グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線カバー付 材質木口:樹脂エッジ、脚部:アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け:スチール 合成樹脂焼付塗装 オーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×720 色(天板)オーク グリーン購入法適合 色(脚部)マットブラック グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。 手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
1,167 税込1,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様配線カバー付 材質木口:樹脂エッジ、脚部:アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け:スチール 合成樹脂焼付塗装 オーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1200×720 色(天板)オーク グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)