413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業L型レール
エコ商品
塗装色ペールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,888 税込2,077
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじL字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5 厚さ(mm)1.6 穴径(Φmm)3.2 材質鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)L型 隅金
木枠のコーナー補強金具
用途棚や机等の家具の補強に最適。 材質 幅(mm)14 寸法(mm)42 クローム 板厚(mm)0.9 穴径(mm)3.6Φ
1セット(4枚)
179 税込197
当日出荷

通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

八幡ねじG-L字B
材質は鉄で亜鉛めっき鋼鈑です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 寸法(mm)60×80×40 適合ねじ径(Φmm)4(小穴用)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 材質SD295 表面黒皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合鐵産業丸鋼 L型アンカーピン
エコ商品
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
1,739 税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に 寸法(mm)155×105×12 質量(kg)1.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質 幅(mm)16 ホワイト
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋をはめたままでも滑りにくいギザギザホルダー
用途厚物切り 規格L型 付属品刃折具(PS樹脂)L型刃2枚 トラスコ品番336-7088 材質本体:プレス軸(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ:アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃:L型刃 質量(g)110 適合替刃・カッターL型刃 刃厚(mm)0.45 材質(刃)SK2 サイズ(mm)75×216×27 適合替刃BL-150P、BL-300、BL-50P
1本
629 税込692
当日出荷

八幡ねじG-L字C
材質は鉄で亜鉛めっき鋼鈑です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 寸法(mm)85×120×40 適合ねじ径(Φmm)3.8
1セット(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
1,167 税込1,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプ内面などに最適。幅広い測定域を確立
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型 アズワン品番67-2390-44
1式
119,800 税込131,780
5日以内出荷

パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
トラスコ品番849-2117 材質鉄(SWRM) 質量(g)37 種類Sカン 線径(Φmm)2.5 寸法A(mm)46.4 寸法B(mm)29.7 仕上ユニクロ 使用荷重(kN)0.01
1セット(5袋)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

八幡ねじ三ツ穴L字
材質は鉄でクロームめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
トラスコ品番849-2118 材質鉄(SWRM) 質量(g)29 種類Sカン 線径(Φmm)2.5 寸法A(mm)36.7 寸法B(mm)21.6 仕上ユニクロ 使用荷重(kN)0.01
1セット(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 材質鉄 黒塗装 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径パイプ内などに最適。狭小窪み・壁面などの膜厚測定
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:8.1×13.5×118.5mm●形状:L型 アズワン品番67-2390-49
1式
219,800 税込241,780
6日以内出荷