275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
タイプ拡散 消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適合機種L-700/701/705 支柱径(Φmm)20~35
1セット
939 税込1,033
当日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g 質量(g)425 電源(V)AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm)400(ダブルアーム) 照明装置LED 調光式 色温度(K)6500 照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験 特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性 関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
1本
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下コードマグネット
エコ商品
着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用、防災設備 材質合成ゴム(フェライト磁石) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セットほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.4 セット内容本体×1、子鍵×2 材質シリンダー:亜鉛合金 寸法(mm)26×11.6×21.3 質量(g)118.6 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング ロックシリンダー錠 対応寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ミニインデックスプランジャ(ロックナシ)
エコ商品
用途試験装置、製造機械 材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
1本
74 税込81
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製PL70-50を接続。ワンタッチのツギテとして使用。
材質EPDM、合成樹脂 接続方式コネクタ-コネクタ
1個
279 税込307
当日出荷

ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
材質POM、ABS、EPDM、ステンレス 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92.5 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3) リピート(cm)タテ32、ヨコ46.3 エンボスリピート
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92.5 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3) リピート(cm)タテ32、ヨコ46.3 無地貼可
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(cm)92 機能トップコート、防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3)
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92.5 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3) リピート(cm)タテ32、ヨコ92.5
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ケース/AS樹脂 ワイヤー/18-8ステンレススチール プレート/ABS樹脂 フタ/ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×17×7.4
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3)
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(cm)92 機能トップコート、防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3)
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92.5 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3) リピート(cm)タテ32、ヨコ92.5
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3)
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92 機能防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3)
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ膣鏡 ブレスキー ELシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●100×20mm 30cm アズワン品番65-9056-56 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
30,980 税込34,078
33日以内出荷

底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質アルミサッシ 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板) 色(天板)(天・底板)ブラック 塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック
ロックシリンダー錠 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 材質(ヘッド)亜鉛合金 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 種別鍵:統一
1個
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色 種類軽荷重 ばね定数(N/mm)50.83 自由長(mm)300 外径(mm)70 内径(mm)38.5 ばねの種類強力ばね
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 寸法(mm)173×15 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重)
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
449 税込494
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)43.57 自由長(mm)350 外径(mm)70 内径(mm)38.5 ばねの種類強力ばね
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

2方向への分水に便利なニップルとジョイントのセット
材質合成樹脂、他 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃形右刃ストレート 食付角(°)45° 関連資料(15.12MB)
1本
10,098 税込11,108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

関連キーワード