流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ルブリケータ油排出口ドレンコック付
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気、不活性ガス
最高真空圧力(kPa)-53
標準供給圧力(MPa)0.5
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気、不活性ガス
最高真空圧力(kPa)-53
標準供給圧力(MPa)0.5
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気、不活性ガス
最高真空圧力(kPa)-53
標準供給圧力(MPa)0.5
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気、不活性ガス
最高真空圧力(kPa)-53
標準供給圧力(MPa)0.5
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2043-36
1個
¥15,600
税込¥17,160
7日以内出荷
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.9
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス300
演色指数(Ra)85
器具相当HID70形
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025
寸法S(mm)4
勝手L
刃幅公差(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)3.5
材質PR1215
材質(本体)PR1215
寸法S(mm)4.76
寸法D1(Φmm)5.5
コーナー数3
寸法IC(mm)12.7
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・低抵抗
種別突切り(勝手あり)
全長(mm)22.4
ブレーカCF
コーナー半径(mm)0.03
刃幅公差(mm)±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)300
厚さ(mm)3
質量(kg)36
色グリーン
タイプ防虫・帯電防止
1巻長さ(m)30
1巻
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
仕様杓子サイズ:Φ205×140(H)mm
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)3
柄長さ(mm)300
アズワン品番64-7989-90
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)300
トラスコ品番807-2010
材質特殊工具鋼
質量(g)87
先端サイズNo.3
先端形状プラス(+)
呼称ストレート
ビットストレートビット
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-006<b●コード番号:303-0002879
アズワン品番67-4864-60
1個
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
用途【適合】KAWASAKI VERSYS X 300 2017 SLIP ON
1セット
¥51,980
税込¥57,178
47日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882
アズワン品番67-4864-63
1個
¥16,700
税込¥18,370
欠品中
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-008<●コード番号:303-0002881
アズワン品番67-4864-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ