1,835件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口ドレンコック付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あかしやThinLINE
穂の太さ2mm径、極細で繊細なタッチの毛筆ペン。 穂先は弾力に富んだ人造毛(特殊せんい)を使い、一本一本手づくりで丹念に造筆しております。 耐光性・耐水性に優れた「水性顔料インク」を使用しており、乾くと水に流れず色褪せしません。深みのある日本の伝統色にこだわりました。
1本
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ストレートB PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機スポットライト クラス300
エコ商品
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)24.9 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス300 演色指数(Ra)85 器具相当HID70形
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴
1セット(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質PR1215 材質(本体)PR1215 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)5.5 コーナー数3 寸法IC(mm)12.7
1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・低抵抗 種別突切り(勝手あり) 全長(mm)22.4 ブレーカCF コーナー半径(mm)0.03 刃幅公差(mm)±0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L
RoHS
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1箱(5個)
10,990 税込12,089
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様杓子サイズ:Φ205×140(H)mm 材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木 容量(L)3 柄長さ(mm)300 アズワン品番64-7989-90
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)300 厚さ(mm)3 質量(kg)36 グリーン タイプ防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30
1巻
139,800 税込153,780
3日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)300 トラスコ品番807-2010 材質特殊工具鋼 質量(g)87 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 呼称ストレート ビットストレートビット 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭
1セット(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

505818 ミニ3連ホーン 300L 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニ3連ホーン 300L 24V
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)300 クロームメッキ 電圧DC24V 電圧(V)24 適合車種DC24V車
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1個
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)



アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)