859件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋 透明 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)



ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー サイズ(inch)1/4(ねじ) 寸法D(mm)1/4
1袋(4個)
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(16本)
330 税込363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
幅(mm)56 奥行(mm)31.5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


車椅子で使用も可能なコンパクトタイプ。装着したまま車椅子の乗降ができます
仕様●材質:本体/ポリエーテルエステル系繊維、カバー/綿・ポリエステル●サイズ:長さ170×幅190×高さ150mm アズワン品番65-5685-96
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷

丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。 形状鎖動懸垂形
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.4×8 伝送速度(Gbps)1 ケーブルタイプフラット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

従来品と比べて約20%軽い、軽量タイプのステップノートです。軽量タイプ5冊が従来品4冊分の重さなので、子供の負担を軽減できます。両開きの表紙なので、全科目に対応。教科や学年で色分けできる6色のカラーバリエーション。表紙は色褪せしにくいUVニス引き。特別な配合の紙を使用しており、文字の裏うつりは、従来品と同等。長時間使用しても目が疲れにくい水色の罫線を採用。科目シール付き
奥行(mm)3 製品質量(g)99 縦(mm)252 横(mm)179 素材
1冊
169 税込186
3日以内出荷

スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXL
材質コバルトハイス 表面処理WXLコーティング シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 取付部おねじ 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
659 税込725
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)角型LED miniマーカーランプ
アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65
電圧12/24V共用 ねじピッチ(mm)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20 関連資料(0.36MB)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面はチクチクしにくい触り心地で、はがしやすく引っ張りに強い。テープのフックとループを合わせて、抑えることでしっかり止まり、剥がすときは簡単に剥がすことができます。フックとループは耐久性があり、繰り返し何度も使用することができます。裏面の離型紙を剥がして対象物軽く押し付けるだけで、粘着剤の作用で固定することができます。また、はさみでお好みのサイズにカットできます。
材質(フック)ポリエステル、(ループ)ナイロン テープ長さ(mm)150
1枚(15cm)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
エコ商品、RoHS
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 150mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5.6 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 50μALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷



ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
5,788 税込6,367
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。
材質PSP 寸法(mm)242×160×31 質量(g)9.9
1袋(50点)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

スリーライン角皿(コンフォート)
和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ヤマショウ耐切創手袋
耐切創レベルCの耐切創背抜きグローブ。汚れの目立ちにくいグレーメランジとブラックのポリウレタンコーティングを使用。ISO耐切創性レベルC,耐摩耗性8,000回以上(レベル4)、耐切創性指数5.0以上(レベル3)、耐切り裂き75以上(レベル4)、耐突き刺し60以上(レベル2)
用途刃物・ガラスなどを扱う際に。 材質本体:ポリエチレン43%、ポリエステル30%、ガラス繊維21%、ポリウレタン6%・コーティング部:ポリウレタン ブラック
1双
699 税込769
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムマイナスドライバー絶縁
スリムタイプの絶縁ドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
用途DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。 商品構成単品
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックスオリタタミコンテナ
軽くて丈夫な業務用オリタタミコンテナ。 荷物の運搬や書類の保管に便利です。 不要なときは折りたたんで省スペースでの保管が可能です。 金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。 フタは別売です。
材質PP 積載荷重(kg)20 適合フタL4050510F-J
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)