241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
健康な人の口の中から発見されたL8020乳酸菌使用。キシリトール使用、砂糖不使用。30粒入(約30日分)。レモンミント風味
1個(30粒)
739 税込798
3日以内出荷

むし歯のないお口から発見されたL8020乳酸菌使用 1歳頃からご使用できます フッ素(500ppm)配合、有効成分でむし歯の発生を防ぎます キシリトール配合 殺菌剤 研磨剤不使用 発泡剤不使用のジェルタイプ 食品原料99.9%(フッ素以外) 医薬部外品 日本製
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・むし歯のないお口から発見されたL8020乳酸菌使用・奥歯が生えてくる1歳半頃からご使用できます・緑茶由来のフッ素配合・キシリトール配合。砂糖不使用・口内に成分を長く留めるB-MoG配合・安全性に配慮した、気管をふさぎにくいC字型の形状です・歯みがき後のごほうびに・プレママやパパにもおすすめ・日本学校歯科医会推薦
1個(60粒)
479 税込517
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新処方でさらに低刺激。口臭・ネバネバ対策に。乳酸菌使用の新感覚オーラルケア。ノンアルコール。健康なむし歯のない人の口腔から見つけたL8020乳酸菌を使用。殺菌剤不使用。
用途口臭・ネバネバ対策に。マウスウォッシュ 洗口液 デンタルケア ノンアルコール 低刺激 乳酸菌 L8020 シリーズラクレッシュ 香味アップルミント
1セット(450mL×5本)
4,198 税込4,618
当日出荷


L8020乳酸菌のパワーでお口の汚れを洗浄し、口臭を防ぎます。歯にやさしいキシリトール(甘味料)配合です。
タイプノンアルコール・キシリトール配合 商品タイプ使い切り
1個(100本×10mL)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L8020乳酸菌のパワーでお口の汚れを洗浄し、口臭を防ぎます。歯にやさしいキシリトール(甘味料)配合です。
タイプノンアルコール 内容量(mL)10
1パック(3個)
199 税込219
8日以内出荷

L8020乳酸菌のパワーでお口の汚れを洗浄し、口臭を防ぎます。歯にやさしいキシリトール(甘味料)配合です。
タイプノンアルコール・キシリトール配合 商品タイプ使い切り
1箱(10mL×100本)ほか
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口内健康バランスをキープする「L-8020乳酸菌」配合です。
1箱(160袋×3個)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お口を清潔にするマウスウォッシュ。乳酸菌の一種で口腔内の環境を健康に保つL8020菌配合。毎日の歯磨き後にご使用ください。ピリピリしない低刺
タイプノンアルコール 材質水湿潤剤:グリセリン、ソルビトール可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油その他(口中浄化成分):デキストリン・乳酸桿菌/コメ発酵物甘味剤:キシリトール香味料:香料保存剤:メチルパラベン、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na保存剤:安息香酸Naその他:グリチルリチン酸2K着色剤:青1 内容量(mL)約500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×81×192 商品タイプボトル
1本
799 税込879
3日以内出荷

お口の汚れを洗浄し、口臭を防ぎます。歯にやさしいキシリトール(甘味剤)配合。オフィスでの常備や旅行に便利。
1パック(22個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個(12mL×100個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個(500mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして 仕様粒個数:約3750個 適合本体ACM03 寸法(mm)80×200(クッション) タイプピロー型(クッション) フィルム厚さ(μm)20
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)46 消費電力(W)10 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)30
1個
289 税込318
翌々日出荷

ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)46 消費電力(W)10 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)30
1個
259 税込285
翌々日出荷

東洋技研組端子台
結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付方式DIN35mm 構造フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 結線方式ネジアップ
1個
389 税込428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
7,598 税込8,358
22日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

隙間を埋めるピロー型
用途アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。 タイプピロー型 寸法(幅W×高さH)(mm)【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRL80) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCL80-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MDBL80-20Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字 シリーズブラック8 朱色 寸法(Φ×mm)17.5×66.8 インク色 書体行書体 印面サイズ(Φmm)8 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRL80 SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL1 Series(CL1L~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKL SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL80) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)