219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA42
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ42 ベルト長さ(mm)1067 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA42
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ42 ベルト長さ(mm)1067 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA42オレンジ
規格LA42オレンジ 部品名称Vベルト LA42オレンジ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 図解NoSSA-V600C-1 撹拌部品_No.29、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.1、SSA-V600C 撹拌部品_No.39、SSA-α610C 攪拌部品_No.42
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45 トラスコ品番828-4083 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
299 税込329
当日出荷

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 寸法t(mm)3 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。 材質エラストマー
1箱(100個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA109LA-42 全長(mm)220 質量(g)26 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)42
1個
905 税込996
当日出荷

サンピースレーザー墨出器
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン:635/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池) 寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む) 本体質量(kg)0.9 セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

材質黄銅 備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。 使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型 白濁半透明 使用温度範囲(℃)-40~150 規格NSF/H1 引火点(℃)250(JIS K2265) 流動点(℃)-42.5(JIS K2269) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.252L 粘度(mm2/s)73.3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

やわらかな光沢感で格調高いニュアンスが表現できる写真用アートペーパー。繊細な粒面で美彩な表現ができる印画紙ベースの微光沢紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、夜景や風景写真におすすめです。
ホワイト 白色度(%)0.93 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.24 坪量(g/m2)246
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

自動車産業向け仕上げ正面フライスカッターで、高精度で信頼性の高い調整システムです。
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工 材質HSS-CO 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35~38
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置出力反対 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両入力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

三ツ星ベルトスーパーAGコグ4
エコ商品
種別RCLA グリーン購入法適合
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1組
7,098 税込7,808
5日以内出荷

1組
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1組
7,098 税込7,808
5日以内出荷

1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

タイプ2個同一シリンダー1組 グリーン購入法適合
1組(2個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

関連キーワード