・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ61
ベルト長さ(mm)1549
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
規格LB61オレンジ
部品名称Vベルト LB61オレンジ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.2MB)
図解NoSSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.18
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ61
ベルト長さ(mm)1549
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚
材質亜鉛ダイキャスト
セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。
トラスコ品番200-4423
材質/仕上複合材
質量(g)30
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番783-9375
セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74
材質本体:スチール・ケース:樹脂
質量(kg)7.9
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。
仕様ノンコーティング
トラスコ品番335-6493
材質コバルトハイス
段数7
シャンク径(Φmm)10
表面処理ノンコーティング
段幅(mm)5
穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。
認証工具にも適用可能です。
スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具
トラスコ品番835-5011
セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本
寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60
質量(g)800
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード
材質コバルトハイス
シャンク形状ストレートシャンク
トラスコ品番783-9383
材質スチール、アルミ
全長(mm)210
質量(g)800
適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。
トラスコ品番200-4409
セット内容3本組
質量(g)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様日平 パルスウオッシュガン
トラスコ品番835-5012
質量(g)680
使用圧力(MPa)6~8
タンク容量(mL)900
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
湿式掃除機に接続し、ソファーやカーペットの様な布製品に洗浄剤を吹付けながら汚れを吸引できます。
トラスコ品番200-3939
質量(kg)1.2
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
材質本体、フタ、仕切、弁本体/PP 他
色ネイビー
容量(mL)610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.9×11.4×6.8
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番200-4424
質量(kg)19.3
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス
外径(Φmm)3
ニット感覚でネックにフィット
用途タウン、その他
材質本体、アクリル100%
縦(cm)約20
横(cm)約27
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式
形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
色黒
種類グロメット
硬度55°±5°
特性難燃性、非移行性、RoHS適合
車椅子自体が真横に移動する「リフトアップユニット」付きです。小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
変速機タイプウォームギア
軸配置標準
キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油オイル潤滑
塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様歯車構成ウォームギヤ1段
種類ウォーム減速機
取付方式脚取付
両面に布ブラシがついており持ち替えても同じ方向でブラッシング、ホコリや毛を取るのに便利
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)245×48×27
色ブラウン
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
変速機タイプウォームギア
軸配置出力反対
キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油オイル潤滑
塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様歯車構成ウォームギヤ1段
種類ウォーム減速機
取付方式脚取付
変速機タイプウォームギア
軸配置両出力軸
キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油オイル潤滑
塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様歯車構成ウォームギヤ1段
種類ウォーム減速機
取付方式脚取付
変速機タイプウォームギア
軸配置両入力軸
キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油オイル潤滑
塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様歯車構成ウォームギヤ1段
種類ウォーム減速機
取付方式脚取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ