LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。
色棒端/オレンジ
JIS規格Z3211 E4303
被覆ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様絶縁あり
色白
材質(本体)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,310
税込¥1,441
翌々日出荷
1袋(100個)
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
1袋(100個)
¥1,310
税込¥1,441
翌々日出荷
1袋(100個)
¥1,310
税込¥1,441
翌々日出荷
こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
仕様ピン違いバルブ(150度)交換用
タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ
電圧(V)DC12/24共用
本体寸法(mm)44×Φ20
格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用
仕様S-25(21W)交換用
色ホワイト
本体寸法(mm)H44×Φ20
色温度(K)約8000
電流(mA)12V/約330、24V/約160
明るさ(Lm)約500
LED使用数(個)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)100×165
開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
尿道を拡張する際に使用されます。
タイプジッテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000652M201
医薬品医療機器等法一般医療機器
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)5001-
適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3
交換目安1年
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)5001-
適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3
交換目安500時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW
種別純正品
適合機種メーカーbrother
エコマーク認定認定
使用期限製造後2年
エコマーク認定番号16 142 011
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種別純正品
適合機種メーカーbrother
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 142 004
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW
種別純正品
エコマーク認定認定
使用期限製造後2年
エコマーク認定番号16 142 011
内径(mm)32
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11
ベルト幅(mm)22
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。
特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接
軟鋼用
色棒端/オレンジ
被覆ライムチタニヤ系
JIS規格Z3211 E4303
種別被覆アーク溶接棒
タイプ軟鋼用・一般高能率用
伸び(%)32
被覆系ライムチタニヤ系
耐衝撃(耐久)衝撃値:114J
引張強力(N/mm2)466
降伏点(N/mm2)425
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーミーな泡が皮膚を保護しながら、ひげ剃り後の肌を整えます。ハーブミントの香りに加え保湿効果が高いアロエエキス、お肌を整えるアラントイン配合。
用途シェービング
香りハーブミント
1ケース(24本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6995CDW
種別純正品
適合機種メーカーbrother
エコマーク認定認定
使用期限製造後2年
エコマーク認定番号16 142 011
色ブラック
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 142 011
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ
種類その他
仕上処理ニッケル下地金メッキ
純正インクカートリッジ
色イエロー大容量
適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DN
エコマーク認定認定
適合機種メーカーブラザー工業
メーカー純正品番LC3133Y
エコマーク認定番号17 142 004
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色シアン
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 142 011
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
色イエロー
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 142 011
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他
使用温度範囲(℃)-40~+150
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し
トラスコ品番853-6306
粒度極超微粒子
目の粗さ超極細目
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.5L
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
純正インクカートリッジ
色マゼンタ大容量
適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DN
エコマーク認定認定
適合機種メーカーブラザー工業
メーカー純正品番LC3133M
エコマーク認定番号17 142 004
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等
仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g
材質PVC、ポリエステル
引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ