2,243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。 棒端/オレンジ JIS規格Z3211 E4303 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LC-3-G WHITE
RoHS
仕様絶縁あり 材質(本体)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,310 税込1,441
翌々日出荷

1袋(100個)
1,310 税込1,441
3日以内出荷

1袋(100個)
1,310 税込1,441
翌々日出荷

1袋(100個)
1,310 税込1,441
翌々日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い
こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
仕様ピン違いバルブ(150度)交換用 タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ 電圧(V)DC12/24共用 本体寸法(mm)44×Φ20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用 仕様S-25(21W)交換用 ホワイト 本体寸法(mm)H44×Φ20 色温度(K)約8000 電流(mA)12V/約330、24V/約160 明るさ(Lm)約500 LED使用数(個)15
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)100×165 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
1個
599 税込659
当日出荷

尿道を拡張する際に使用されます。
タイプジッテル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000652M201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2 SMC CADデータあり
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)5001- 適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3 交換目安1年
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)5001- 適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3 交換目安500時間
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
1個
489 税込538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW 種別純正品 適合機種メーカーbrother エコマーク認定認定 使用期限製造後2年 エコマーク認定番号16 142 011
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW 種別純正品 エコマーク認定認定 使用期限製造後2年 エコマーク認定番号16 142 011
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(mm)32 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用 棒端/オレンジ 被覆ライムチタニヤ系 JIS規格Z3211 E4303 種別被覆アーク溶接棒 タイプ軟鋼用・一般高能率用 伸び(%)32 被覆系ライムチタニヤ系 耐衝撃(耐久)衝撃値:114J 引張強力(N/mm2)466 降伏点(N/mm2)425 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーミーな泡が皮膚を保護しながら、ひげ剃り後の肌を整えます。ハーブミントの香りに加え保湿効果が高いアロエエキス、お肌を整えるアラントイン配合。
用途シェービング 香りハーブミント
1ケース(24本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6995CDW 種別純正品 適合機種メーカーbrother エコマーク認定認定 使用期限製造後2年 エコマーク認定番号16 142 011
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ 種類その他 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

純正インクカートリッジ
イエロー大容量 適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DN エコマーク認定認定 適合機種メーカーブラザー工業 メーカー純正品番LC3133Y エコマーク認定番号17 142 004
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他 使用温度範囲(℃)-40~+150
1袋(1000個)
7,998 税込8,798
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し トラスコ品番853-6306 粒度極超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

純正インクカートリッジ
マゼンタ大容量 適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DN エコマーク認定認定 適合機種メーカーブラザー工業 メーカー純正品番LC3133M エコマーク認定番号17 142 004
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等 仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g 材質PVC、ポリエステル 引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
1個(1枚)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連キーワード