348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC45
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ45 ベルト長さ(mm)1143 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
55日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC45
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ45 ベルト長さ(mm)1143 寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ45 ベルト長さ(mm)1143 寸法T(mm)11 寸法W(mm)22 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,738 税込6,312
54日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用めがねヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V 差込穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ45 ベルト長さ(mm)1143 寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,505 税込12,656
54日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用 材質特殊鋼、カチオン電着塗装
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で移動もらくらく!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。軽量発泡ポリスチレン断熱
質量(kg)7.2 容量(L)45 外寸(mm)830×365×325 内寸(mm)692×272×230
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等 仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g 材質PVC、ポリエステル 引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
1個(1枚)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481 適合機種CLシリーズ セット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ 幅(mm)71.5 高さ(mm)42.6 奥行(mm)146 電源コード(m)1.8 入力電源(V)AC100~240
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズ セット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ 電源コード(m)1.8 入力電源(V)AC100~240
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)レバーハンドル錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

エーワン[不織布]ベーシックトート75 中
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。B4サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
材質ポリプロピレン不織布 生地目付75g
1セット(50枚×2袋)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(520本)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エーワン[不織布]ベーシックトート75 小
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。B4サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
サイズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×330×110 材質ポリプロピレン不織布 生地目付75g
1セット(50枚×4袋)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エーワン[不織布]ベーシックトート75 大
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A3サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
サイズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×400×120 材質ポリプロピレン不織布 生地目付75g
1セット(50枚×2袋)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ライン精機スライドリミットカウンタ
エコ商品
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
仕様【駆動軸】通常軸 取付パネル 使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと) 桁数4、【小数】1 駆動軸位置 表示数字(mm)5.0×3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 1回転表示10進 最高回転速度(min-1)300 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
9,598 税込10,558
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。高さを調整できる昇降タイプなので備え付けのカウンターに合わせられます。360度回転するので乗り降りも楽々。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして 材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革 備考組立式/ガス圧昇降式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×46×94~115 座面高(cm)58~79
1台(1台)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

。下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本 アズワン品番67-0417-95
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷


1個(1300mL)
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本 アズワン品番67-0417-96
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

3種類のデザインと4色から好きなタイプを選べる、ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。座面は体のラインに合わせた緩やかな曲線カーブ。優しく包み込まれるような快適な座り心地。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして 材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革 備考組立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.5×93.5 座面高(cm)60
1台(1台)
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1箱(180本×5パック)ほか
3,525 税込3,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)