69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●適合本体:EA506LD-21、-21B、-22、-22B用●入数:1個●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9260-49
1個
250 税込275
翌日出荷

仕様●適合本体:EA506LD-21、-21B、-22、-22B用●入数:10個●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9260-50
1箱(10個)
2,380 税込2,618
翌日出荷

低発塵手袋
用途組立作業、検査作業。 材質本体_ナイロン/コーティング_ポリウレタン 入数(双)12 ゲージ数13
1束(12双)
2,198 税込2,418
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番799-4877 適合機種LDC110 全長(mm)322 質量(g)140 刃長(mm)110
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷


ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D1型 トラスコ品番807-1746 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)12 質量(g)7.2 外径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷



深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
594 税込653
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E11 仕様ダクトコンセント式 質量(kg)0.38 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両入力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E11 仕様ダクトコンセント式 質量(kg)0.38 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドイエロー サイズ110 混率(%)綿100 肩幅(cm)29 袖丈(cm)12 身幅(cm)34 生地厚さ:6.2オンス 身丈(cm)45
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針 質量(g)120 針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に 適合【アタッチメント】AT-LDC110 トラスコ品番799-4885 材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼 全長(mm)322 質量(g)700 刃長(mm)110 切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで 適合替刃LD110
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

ブレード(端面用) 三菱マテリアル 動画あり
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


タンガロイチップ YDEN0603PDCR-LD
RoHS
形状長方形 寸法S(mm)3.1 寸法W1(mm)9.5 寸法LE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2.2 寸法APMX(mm)7.5 寸法INSL(mm)12.7 寸法fz(mm)0.05~0.2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷





1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷