カテゴリ
- バッテリー・電装(34)
- バッテリー本体(15)
- バッテリー関連品その他(8)
- バッテリー充電器(10)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 舶用電源/バッテリー(14)
- カー用品(3)
- 車用インバーター/コンバーター(3)
- 学童・教育用品(16)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LiTime(51)
- 3M(スリーエム)(1)
- BROADCOM(1)
- DENALI(2)
- Festo(1)
- FINDER(1)
- KIBU(1)
- RS PRO(15)
- Seeed Studio(2)
- SICK(1)
- SKC(環境測定)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- SPARKFUN(16)
- コミネ(1)
- コーニング(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
エコロジープロダクト
「litime」の検索結果

LiTime ヒューズ 250A
LiTime¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷ヒューズ 12V/24V 250A 3個入り。「回路保護」Litime製の32V 250A定格のANLヒューズは、高電流のDC回路を保護するのに適した製品です。250Aという高い電流容量が特徴で、大電力機器や大型の電気設備を使用する際、回路を過電流から確実に保護できます。「高品質」Litimeの250AのANLヒューズには、金属表面を覆うメッキ処理によって、錆びや湿気の影響を防ぎ、耐食性が大きく向上しています。金メッキのおかげで、ANLヒューズの導電性能は長期にわたり安定し、製品の耐用年数が大幅に伸びています。「取付簡単」LitimeのANLヒューズは、取り付けと交換が簡単な設計になっています。「用途が幅広い」LitimeのANLヒューズは、電気機器やシステムを過電流から保護する重要な部品で、太陽光発電や家庭用の独立電源など、用途は非常に幅広いです。
LiTime 24V 20A バッテリー充電器
LiTime¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷24Vバッテリーに幅広く使用可能なLiFePO4バッテリー充電器、家庭用でもアウトドアでも最適!。充電電圧:29.2V、充電電流:20A、定格入力電圧:100-240V ACに対応。【効率的&安定した充電】先進のLLCハーフブリッジ共振制御技術を採用しており、高効率かつ安定した充電を実現します。電力ロスを抑え、バッテリーを効率的に充電できます。【LED充電インジケーター】充電状態をLEDで確認できるため、バッテリーの状態を一目で把握できます。利便性と安全性を兼ね備えています。【復帰機能】長期間使用されなかった24Vバッテリーも復活させることができます。放置したバッテリーの再生にも対応しており、無駄なく活用できます。【コンパクト設計】軽量で放熱性に優れた設計により、持ち運びが容易です。狭いスペースでも設置しやすく、使い勝手も良好です。【高品質&安全設計】CE・RoHS・PSE認証を取得しており、過熱・過電圧・短絡・逆極性などからバッテリーを守る多重保護機能が搭載されています。安心して長時間ご使用いただけます。【過充電防止】満充電電圧を正確に管理することで、バッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばします。長期的に安定した性能を維持できます。【簡単接続】日本語取扱説明書が付属しており、初心者の方でも安心して接続・操作できます。接続方法が簡単で手間をかけずに使用可能です。【アップグレード接続】M8端子と50Aアンダーソンコネクタに対応しており、接続性と利便性を向上 させています。寸法(mm)276×120.6×89.5質量(kg)2.3出力電圧(V)29.2出力電流(A)20機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇バッテリーLiFePO4保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC;50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)10
LiTime 150A ブレーカー
LiTime¥5,498税込¥6,0481式6日以内出荷【12~48Vシステムに電気回路保護】LiTime 150A ブレーカーは12V~48V、150Aの電力システムに適合して、電気回路システムを保護するために使用されます。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。電圧範囲:12V~48V|最大許容電流:150A|ポストサイズ:M6。【多様なシーンで応用可能】LiTime サーキットブレーカーは、電気回路保護に役立ち、家庭用蓄電システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなどさまざまな応用シーンで活用できます。【簡単な操作で安心に保護】1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。手間を省けて、扱いやすく、安心して使用できます。【エコライフをサポートするLiTime】LiTimeはプロのリン酸鉄バッテリーブランドとして、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。
LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー
LiTime¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷キャンピングカー、オフグリッド電源、太陽光発電、防災用途に最適です。さまざまな電力ニーズに対応し、快適な電源環境を実現します。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:25.6V、サイズ:520×268×220mm、重量:37.5kg。大容量&拡張可能。最大2直列4並列に対応し、40.96kWhまでの大規模なオフグリッドシステムを構築可能となります。長寿命。100% DODで4000サイクル以上、寿命10年以上のディープサイクルバッテリー。 頻繁な交換が不要で、長期的にコストを抑えながら安定した運用が可能です。軽量。同容量の鉛蓄電池の約1/3の重量で、設置や持ち運びもスムーズ。さらにメンテナンス不要で、手間なく長期間使用できます。BMS搭載。LiTimeの200A BMSが、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡を100%保護。安全性と信頼性を兼ね備えたバッテリーです。IP65防水。防水性能IP65を備え、屋外環境でも安心して使用可能。安全性とコストパフォーマンスを両立した信頼のバッテリーです。多様な充電方法で柔軟に対応。AC-DC専用充電器、ソーラーパネルからの充電、DC-DC走行充電などの充電方法に対応し、さまざまな電力供給環境に適応。寸法(mm)520×268×220質量(kg)37.5温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列2直列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)継続:200、推奨:40(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、5秒:400、継続:200公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 300A バスバー(正極用)
LiTime¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷[取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
LiTime 48V100Ah 5Kwh バッテリー
LiTime¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷蓄電池太陽光用最適な48Vバッテリー。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×269×220mm、重量:36.64Kg。妥協なき品質の追求:安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。100A BMSスマート保護::過電流、過充電、過放電、短絡、過熱から保護し、バッテリーのピーク性能をを最大限に引き出し、安全な運用をお約束します。5120Whの圧倒的なエネルギー容量::一般的な12V 100Ahバッテリー4台分に相当する大容量を実現いたしました。5120Whの蓄電容量と5120Wの高出力により、長時間の安定した電力供給を可能にします。最大4台の並列接続に対応::最大4台まで並列接続が可能で、51.2V 400Ah(20.48kWh)の大規模なシステムを構築いただけます。お客様のニーズに合わせた柔軟な電力拡張が可能です。スムーズな設置と幅広い汎用性:優れた操作性とシンプルな設置方法により、オフグリッド環境、家庭用蓄電池、太陽光発電、および災害時の備えとして、幅広い用途で安心してご活用いただけます。 1C高速充電による高い効率性:バッテリー充電器、ソーラーパネル、発電機など多彩な充電方法に対応しております。30Aのソーラーチャージコントローラーをご使用いただければ、わずか3.3時間でフル充電が完了する優れた効率性を誇ります。信頼の安全性:IP65等級の防塵防水性能。さらにUL1973基準をクリアし、安全認証も取得した高い安全性を誇ります。寸法(mm)520×268×220質量(kg)34.39温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電流(A)100保護回路100A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400(4C)、継続:100公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー
LiTime¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷1台2役のバッテリー:船外機の始動から船内電源まで活躍できる大容量12Vバッテリー!。【製品仕様】容量:2112Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:15.19Kg。【1台2役で省スペース&節約】エレキモーターや魚群探知機などの船内機器への給電と、エンジン始動の両方に対応します。重い鉛バッテリーを2台積む必要がなく、省スペースかつコストを削減できます。【強力始動&安心リザーブ電力】最大1200CCA(-10℃)で、寒冷地でもパワフルにエンジンを始動します。さらに15%のリザーブ電力を自動的に確保し、一日の釣行後でも確実に再始動できる安心設計です。【大容量×軽量設計】2112Whの大容量ながら重量は15.19kg。鉛蓄電池の約3.5倍のエネルギー密度を実現し、持ち運び・設置が簡単です。【Bluetooth機能でスマート管理】専用アプリ「LiTime」でバッテリー残量や充放電状態をスマホからリアルタイムで確認可能です。放電制御やOTAアップデートも行えるため、より効率的で安心な運用ができます。【自動ヒーター&IP67防水仕様】気温5℃以下で自動加熱し、10℃まで温めてから安全に充電を開始します。さらにIP67防水・防塵構造により、湿気や潮風の多い環境でも安心してご使用いただけます。【高速充電・長寿命】最大165Aの高速充電に対応し、約5,000回の始動・4,000回以上のサイクル寿命を実現。耐久性と充電効率を両立した、長く使える12Vバッテリーです。【多重保護】過充電・短絡・高温・低温などを防ぐ多重保護機能を搭載。PSE、技適認証を取得しており、安全性・信頼性の両面で安心してお使いいただけます。寸法(mm)330×172×216質量(kg)15.19温度(℃)放電:-20~60接続方式マリン始動の場合では最大で4個並列1個直列、蓄電池の場合では、最大で4個並列4個直列ヒーター-10℃ の場合:40-70分、-20℃の場合:80-120分保護等級IP67保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇起動電流(A)冷:1200A (7.27C) -10℃、熱:1500A (9.09C) 25℃、船舶用:1300A (7.88C) 0℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:150(0.91C)、持続:165(1C)(舷外機)、推奨:33(0.2C)保護回路150A最大出力電力(W)1920消費電力量(Wh)2112充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)継続:150(0.91C)公称容量(Ah)165材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境-20℃ to 50 ℃
LiTime 12V 40A DC-DC 走行充電器
LiTime¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷12Vバッテリー走行充電器おすすめ。出力電流を20Aに制限できる低電流ポートがあります。20Aと40Aの2つの充電電流オプションで、さまざまなシナリオでの使用に便利です。さまざまなタイプのバッテリーの充電効率を最適化し、耐用年数を延ばすことができます。入力側と出力側を分離して、電圧転送エラーや家庭用バッテリー充電への干渉を防ぎます。出力端はサブバッテリーに接続できるだけでなく、DC負荷に接続して直接使用することもできます。リチウムバッテリー活性化機能付きで、BMS保護状態になったリチウムバッテリーを回復させることもできます。LiFePO4バッテリーの場合はプリチャージ、CC、CVの3段階モードで充電され、鉛蓄電池の場合はバルク、吸収、フロートの3段階モードで充電されます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供し、操作の安全性を確保します。キャンピングカー、商用車、ヨットと船のサブバッテリー充電などの走行充電システムおすすめ質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能な:3000出力電圧(V)AC100±10%入力電圧(V)12周波数50Hz/60Hz機能低電圧保護○、短絡○保護機能高温保護○短絡保護○動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護○効率≧90%入力電圧範囲(V)10.5-16.0 DC寸法(長さ×幅×高さ)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 、取付ブラケット有り420 × 188.5× 102過負荷保護○過電圧保護(V)16.5 ± 0.5 DC
LiTime 250Aサーキットブレーカー
LiTime¥5,798税込¥6,3781式6日以内出荷「電気回路保護」LiTime 250Aブレーカーは家庭用蓄電池システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなど、さまざまな電気回路システムを保護するために使用されます。「各電圧システムに対応可能」12V-48V、250Aの電力システムに適合し、IP67の防水防塵性能を持っています。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。「簡単な操作で安心に保護」1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。時間と労力を節約でき、扱いやすく、安心して使用できます。「日本語対応可能」LiTime 250Aサーキットブレーカーには日本語の説明書が付属しており、日本語対応のカスタマーサポートがあります。LiTimeはお客様に最も安心できるショッピング体験を提供することを目指しています。「エコライフをサポートするLiTime」LiTimeはAmpere Timeから改名され、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。
LiTime 300A バスバー(負極用)
LiTime¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷[取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
LiTime バッテリースイッチ 275A
LiTime¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷【接続簡単】Litime DC 12~48Vで定格電流275A、断続電流455A、瞬時電流1250Aになります。取り外し可能な窓があり、ケーブルの接続には便利になり、しかもバッテリー充放電システム回路にご需要な所で設置でき、ケーブルを接続だけで、バッテリーの過度の消費を防ぎ、電源を保護できます。端子:M10。【操作簡単】ON/OFFの2つポジション操作。ON(緑)は閉回路を表し、OFF(赤)は遮断回路を表します。このバッテリースイッチは、DC12-48Vバッテリー回路システムON/OFFにして、手動操作より即時に電力を遮断したり、ONしたりできます。回路を切断する際に、removeの所に回すと、回るカバーを外すことができ、子供の回り遊びを防止できます。【楽な設置方法】取付ネジ4本とナット付ボルト4本の2種類の取付ボルト付、ご好きな取付方法で取付ができます。【安全安心】錫でメッキされた4本の銅製ボルト(10mm x 2)端子を絶縁して、ショートを防止して、安全事故の発生を回避できます。電気設備を使用されない時、バッテリー回路を設置する時、電力が必要ない時、手動で回路を切断し、安全性を守ります。【幅広い用途】Litimeバッテリー遮断スイッチは自動車、バン、キャラバン、RV、トラック、マリンボート、家庭用蓄電システムなどに通用し、電気設備のスイッチにも広く使用できます。
LiTime 12V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥52,980税込¥58,2781式6日以内出荷サブバッテリー、オフグリッド自家発電、ボート、エレキモーターに最適な12V100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10Kg。高い安全性能。BMS保護機能を搭載しており、過充電・過放電・過電流・短絡などの多重安全対策が施されています。キャンピングカーやボートなどでも安心してご使用いただけます。長寿命設計。最大4000回の充放電サイクルに対応しており、毎日使用しても約10年間お使いいただけます。防水・防塵性能。IP65規格に準拠しており、屋外や湿気の多い環境でも安心してご使用いただけます。ボート用バッテリーとしても最適です。拡張性。最大で4直列4並列の接続が可能で、51.2V400Ahまで拡張できます。大容量サブバッテリーとしてもご利用いただけます。幅広い対応用途。キャンピングカー、車中泊、ポータブル電源自作、非常用電源、オフグリッド発電、ハイエース車中泊、ボートのエレキモーター用など、様々な用途に適しています。高コストパフォーマンス。性能と価格を両立した12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、人気商品TOP1です。充電方法が多彩。充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーターの4通りの充電方法に対応しています。ソーラー発電との併用も可能です。認証・付属品。FCC、CE、RoHS、UN38.3、IEC62619取得済みです。付属品はバッテリー本体、説明書、M8ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2です。ソーラー設置目安。太陽光発電システムの導入費用目安は約6万円です。寸法(mm)約330×172×216質量(kg)10温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)10~35公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護:非対応充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(1C)、推奨:20(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)1280充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M8×16 mm各種認証RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400(4C)、継続:100(1C)公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 48V60Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷ゴルフカートをはじめ、家庭用バックアップ電源、フォークリフト、バックアップ電源などに対応できる汎用性の高いバッテリー。製品仕様。容量:3072Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×240×218mm、重量:25.84kg。軽量化設計。従来の鉛バッテリーセットの約1/4まで軽量化され、車両の合計重量を約91kg削減。タイヤやブレーキ、ショックの摩耗を抑制し、操縦性やスピード、航続距離が向上します。大容量。最大12.28kWhの51.2V 240Ahのエネルギーシステムを構築でき、大型カートや長距離走行にも対応します。長時間の安定出力。鉛蓄電池のように早期の電圧低下がなく、モーターが電圧不足で停止するリスクを軽減し、バッテリーのエネルギーを最後までしっかり活用できます。高エネルギー密度。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのため、高エネルギー密度を実現し、軽量化によりタイヤやショック、ブレーキの摩耗を抑制。操作性と速度が向上します。取替え性が高い。4個の6V 210Ah鉛蓄電池と比較して77%軽量、52%小型化され、スペースや配線の問題を解決します。取り付け簡単。複雑な配線は不要で、直感的に簡単に取り付けられます。工具不要で、初心者でも問題なくセットアップ可能です。安全性。PSE、FCC、CE、RoHS、UN38.3認証取得済みで、過充電・高温・過放電・過電流・短絡などの保護機能を搭載します。万が一トラブルが発生しても発火や爆発の心配がなく、安全性が高いです。寸法(mm)522×237×218質量(kg)25.84温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4個並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)57.6±0.8充電電流(A)継続:60、推奨:12(0.2C)保護回路120A最大出力電力(W)電動カートの場合:4000、蓄電用の場合:6144消費電力量(Wh)3072充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:350、継続:120公称容量(Ah)60材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷【車載グレードのリチウムバッテリー】LiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリーは、より高いエネルギー密度、より安定された性能、より大きな出力を持つ車載グレードのLiFePO4セルで製造されているため、品質に優れています。バッテリー内のセルはUL試験証明書に基づく最高レベルの安全性を誇ります。鉛バッテリーと違い、ガスが発生せず簡単に取り付けることができます。このことにより、リチウムイオンバッテリーは、太陽光発電、キャンピングカー、車中泊、オフグリッドなどに最適です。ご注意:クランキング電流が低いので、起動電源としてのご使用はお控えてください。【長寿命&重量は1/3位】LiTime LiFePO4は、鉛蓄電池の200~500サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000回以上のサイクル(10倍長さ)と10年間の長寿命を提供できます。メーカーのLiFePO4バッテリーは一台でわずか0.8kgで、鉛蓄電池の1/3だけです。LiFePO4バッテリーは、手頃で軽量、荷物の多い遠征には必需品です。【拡張可能で幅広く使用】LiTime LiFePO4バッテリーは、最大4個まで直列および4個まで並列(最大4S4P)接続で拡張できます。より高い電圧(24V / 36V / 48V)とより多くの容量(最大24Ah)を得ることができます。倒したり重ねたりも気軽できるため、幅広い分野で使用することができます。照明、デジタルカメラ、魚探用バッテリー、水中ライト、魚群探知機、RVキャンピングカーなどに適用します。【十分なBMSで100%保護】LiTime リン酸鉄リチウムバッテリーにはBMSが内蔵されて、過充電、過放電、過電流、短絡、過熱からバッテリーを保護し、優れた自己放電率を実現されています。放電温度は-20℃~60℃で充電温度が0℃~50℃までです。IP65で粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐え、屋内または屋外に設置することに安心して製品を使っていけます。(カヤックなどの設置には防水ボックスに入れてからご利用ください。)。【保証とアフターサービス】LiTimeの12.8V6Ahは分かり易い日本語マニュアルと3年間の安心保証を整っています。どんな質問でも24時間以内に丁寧な日本語で親切に対応できます。(ケーブルと充電器は別購入となります。LiFePO4専用充電器を使用してください。鉛蓄電池用ではLiFePO4が完全に充電されない可能性があります)適合車両:RV質量(kg)0.89取付ユニバーサルフィットサイズ12V6Ah電圧12 ボルト端末SAEターミナル電池リチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×6.5×9.4入数セル:4
LiTime 12V 20A バッテリー充電器
LiTime¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器。迅速な充電時間: 充電器は高効率設計により、バッテリー充電時間を大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる。復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる。安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する。災害用充電器: 災害時にも安心して使用できる高耐久性と信頼性を兼ね備えている。満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 20A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる。スマート LED インジケーター:スタンバイ、充電中、フル充電、充電異常の状態をリアルタイムで表示。冷却ファン:内蔵冷却ファンが熱放散を助け、効率的な充電スピートを保証。スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える。バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する寸法(mm)206.5×90.5×63.5質量(kg)1.3出力電圧(V)14.6出力電流(A)20機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証CEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)7
LiTime 12V140Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
LiTime¥77,980税込¥85,7781式6日以内出荷車中泊やマリンレジャー、ボートでの使用、エレキモーターの駆動、釣りやソーラー蓄電、家庭用の予備電源や防災対策にも対応可能な12Vバッテリー。製品仕様。容量:1792Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:12.71Kg。大容量・軽量設計。12V100Ahモデルと同じサイズであり、140Ah(1792Wh)の容量を実現しております。40%の電力量アップにより、長時間の電力供給が可能です。さらに、軽量で限られたスペースにも設置しやすい設計になっております。Bluetoothスマート管理。最新のBluetooth 5.0を搭載し、LiTimeアプリでバッテリー状態をリアルタイムに確認できます。初回のログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間オフラインでも使用できるため、どこでも安心して管理していただけます。高出力性能対応。150AのBMSにより、150Aの連続出力および700Aの瞬時出力に対応しております。30~70ポンドのエレキモーターに対応しています。安全性が高い。過充電や過放電、短絡などを防ぐ多重保護機能を搭載し、技適などの認証も取得済みです。安心してご利用いただける信頼性の高いバッテリーです。低温環境でも安全。低温時には0℃未満で自動的に充電を停止し、セル温度が5℃になると回復します。また、-20℃以下では放電も停止するため、寒冷地でも安心です。優れた耐環境性能。IP65防水防塵仕様により、屋外や厳しい環境でも安定してご使用いただけます。柔軟な拡張性。4P4Sでの直列・並列接続に対応し、最大で51.2V560Ahの大容量システムを構築することが可能です。キャンピングカーのサブバッテリーや家庭用蓄電池など、用途に応じた拡張がしやすい設計になっております。多様な充電方法。LiFePO4専用充電器はもちろん、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターなど、幅広い方法で充電することができます。用途キャンピングカーやアウトドアでのサブバッテリー、非常時のバックアップ電源など、安心して長く使えるエネルギーソリューションとして、さまざまなシーンでお役立ていただけます。寸法(mm)330×172×216質量(kg)12.71温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:140、推奨:28保護回路150A最大出力電力(W)1920消費電力量(Wh)1792充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:700、継続:150公称容量(Ah)140材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー
LiTime¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷魚探、電動リール用、船舶用補助電源、UPS用バッテリーおすすめ。製品仕様。容量:256Wh、電圧:12.8V、サイズ:182mm×77mm×172mm、重量:約2.23Kg、端子:M5×8 mm。謎の電圧低下に悩んでいませんか?鉛バッテリーは消費とともに電圧が下がるため、配線ケーブルでの電圧降下が重なると、突然警告が鳴ってシャットダウンするトラブルが多発します。本製品はリチウム特有の非常に長くフラットな放電プラットフォーム特性により、放電の終盤まで12.8V以上の高電圧をキープ!太い配線へ引き直す手間も省け、電圧不足による魚探の突然のブラックアウトを効果的に防ぎます。数年で寿命を迎えるバッテリーにうんざりしていませんか?従来の鉛バッテリーは、過放電や経年劣化によりすぐ残量が減るといった寿命のサインがたった数年で現れます。本製品は、深充放電に特化した次世代リチウムを採用!さらに内蔵のBMSが過放電を自動でブロックし、バッテリーを確実に保護します。面倒な買い替えループからあなたを解放します。もう鉛バッテリーの重さには戻れますか?「魚探用バッテリー=重くて当然」という常識を覆します!本製品の重量は、従来の鉛バッテリー(約6.4kg)から劇的にダウンした約2.23kg。片手で軽々と持ち運べるため、腰への負担がゼロになります。バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?LiTimeはメーカー開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。バッテリー選びの失敗、終わりにしませんか?ギリギリの容量を選び、水上で後悔する人が後を絶ちません。必要量の1.3~1.4倍の余裕を持った容量選びを強く推奨しています。20Ahの圧倒的なスタミナを持つ本製品なら、長時間の釣行でも安心。ガス発生の不安ゼロへ。本製品ならガス発生の心配が一切ないため、空気穴のない「完全密閉ケース」に収納しても安全!波しぶきからバッテリーを100%守り抜けます。安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。付属品:バッテリー本体×1、説明書×1、ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2。魚群探知機、氷釣り、電動リール、DC12V照明、電動フォークリフト、音響機器、移動無線等の電池として利用可能です。鉛蓄電池の200~500回サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000 回の充放電サイクルにより毎日使っても10年間使えます。IP65防水防塵規格で、粉塵や水の侵入を防ぎ、屋内外問わず安心して使用可能です。寸法(mm)182×77×172質量(kg)2.23温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:20(1C)、推奨:4(0.2C)保護回路20A最大出力電力(W)256消費電力量(Wh)256充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M5×8 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:80(4C)、継続:20(1C)公称容量(Ah)20材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ to 50 ℃
LiTime 12V460Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー大型
LiTime¥219,800税込¥241,7801式6日以内出荷1台だけが5888Whの大容量バッテリー!サブバッテリー、家庭用蓄電池、オフグリッドDIYなどの大型電源システムに最適なバッテリーおすすめ!。エアコンを朝まで付けっぱなしにできますか?生活電源を「リチウム化」する最大の理由は「家と同じように電気を使いたい」「エアコンを長時間動かしたい」からです。メーカーの12V 460Ah大容量リチウムなら、外部電源がない場所でも、エアコン+冷蔵庫+照明をすべてオンにしたまま、朝まで涼しく快適に熟睡できます。エアコン(600W):9.8 時間。ポータブル冷蔵庫(45W):130 時間。LED照明(20W):290 時間。残量を気にしながらの連泊に疲れていませんか?GWや連休の3泊4日のロングステイでも、外部電源なし・無充電で最後まで乗り切れます。RVパークのコンセントに依存せず、海辺や山の絶景スポットなど、あなたの好きな場所で好きなだけ滞在できる「究極の自由」を手に入れてください。実質容量の真実。リチウムの特性により、表記通りの大容量を「ほぼ100%」最後まで安定した電圧で使い切ることが可能です。連泊でエアコンや家電をフル稼働させたいなら、見せかけの数字ではなく「実際に使える電気の量」がすべて。「半分しか使えない」という妥協を捨てて、払ったお金の分だけきっちり100%使える、本当のモンスター容量を手に入れませんか?。配線地獄からの解放。大容量システムを組む際、複数の小型バッテリーを並列・直列で繋ぐのはトラブルの元です。メーカーの12V 460Ahモデルなら、そんな配線の煩わしさを完全排除!さらに、ワンタッチで確実につながるアンダーソンコネクターを採用することで、配線簡素化を実現しました。プラスとマイナスの誤接を物理的に防ぎ、大電流でも発熱しにくい安全設計。一番安全で、一番美しい「単体・超大容量」こそがDIYの正解です。 限界突破の拡張性。12V 460Ahバッテリーは、最大で4直列4並列(計16台)の拡張接続に対応。将来的に電力がもっと必要になった時でも、最大51.2V1840Ah、なんと合計94.2kWhという桁違いの超巨大システムへと進化させることができます。これはキャンピングカーの枠を完全に超え、山小屋の完全オフグリッド生活や、一般家庭の電力を数日間にわたって丸ごと賄える究極のバックアップ電源となるスペックです。安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。多様な充電方法。3つの充電方法(走行充電、家庭用コンセント、バッテリーチャージャー)に対応しており、様々な環境で便利にご利用いただけます。幅広い応用。防災バッテリー、サブバッテリー、太陽光蓄電池、非常用電源、オフグリッドなど、多様なシーンに適用可能です。5888Whサブバッテリーシステムのセットには、12V460Ah バッテリー、2000Wインバーター、12V40A充電器、12V40A走行充電器(MPPT機能付き)とバッテリーモニターなどが含まれています。寸法(mm)520×269×220質量(kg)37.8温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:250、推奨:92(0.2C)保護回路250A最大出力電力(W)3200消費電力量(Wh)5888充電方式家庭用コンセント/バッテリーチャージャー/ソーラー端子M8×16mm各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:1000、5秒:500、継続:250公称容量(Ah)460材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥92,980税込¥102,2781式6日以内出荷12V 200Ah鉛蓄電池の完璧な交換品。製品仕様:容量2560Wh、電圧12.8V、サイズ532×207×216mm、重量19.95Kg。過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。12V200Ahバッテリーは2560Whの蓄電と放電が可能で、12V100Ahバッテリーより2倍のエネルギーと稼働時間を実現します。LiTimeリン酸鉄バッテリーの耐用年数は、鉛蓄電池の3年寿命の3倍になり、10年まで使えます。56Wh/lb の高エネルギー密度を実現して重量が約19.95Kgで、鉛蓄電池の重さのわずか1/3になり、取り付けも移動もより便利になります。キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適です。最大4個の同一バッテリーの直列をサポートして48V200Ahバッテリーシステムになり、または4個まで並列で12V800Ahバッテリーシステムに接続することができます。75℃を超えた状態での充電を防ぎます。メモリー効果がなく、バッテリーがどのような状態でも、充電すればすぐに使用できます。メンテナンス不要。用途キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適寸法(mm)532×207×216質量(kg)19.95温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400、継続:100公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器
LiTime¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷48Vバッテリー充電器おすすめ。出力電圧: 58.4V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。【スマートな3段階充電モード】プリチャージ → 定電流(CC) → 定電圧(CV)の3段階に自動制御。過充電を防ぎつつバッテリーを最適に保護し、長寿命化に貢献します。【0V復活機能・BMS対応で安心】長期間放置されて電圧が0Vに低下したバッテリーも復帰可能。BMS(バッテリーマネジメントシステム)搭載の保護回路付きバッテリーにも安全に対応しています。【安心の多重保護機能を搭載】過電圧保護・短絡保護・過熱保護・逆極性保護の4つの保護機能を内蔵し、安全性を徹底。火災や機器損傷のリスクを最小限に抑えます。【初心者にも優しい操作設計】赤(+)黒(-)ケーブルを接続後、AC電源に差し込むだけで自動充電開始。LEDインジケーターにより、バッテリーと充電器の状態が一目で分かり、初めての方でも安心して使用できます。【100~240Vの幅広い入力電圧に対応】家庭用AC100Vはもちろん、海外旅行先や業務用途での使用にも便利なユニバーサル仕様。50Hz/60Hz対応で幅広い地域に対応。【付属品と対応環境】本体にはAC電源コードと日本語ユーザーマニュアルを付属。作業現場、ガレージ、アウトドア、オフグリッド環境など、あらゆる場面で活躍します。寸法(mm)235×120×72質量(kg)2.1出力電圧(V)58.4出力電流(A)10機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC; 50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~70℃最大入力電流(A)9
LiTime 12V100Ah 2C放電レートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷2C放電により高出力電子機器を同時に複数使用可能、消費電力が高い家電に最適な12V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10.67kg。2C放電対応。最大200Aの連続放電に対応。エレキモーターや冷蔵庫など、瞬間的に大電流を必要とする機器にも安定供給が可能です。高出力BMS搭載。200Aの高性能BMSを内蔵し、複数の高出力機器を同時に安全駆動。バッテリー性能を最大限に引き出します。大容量・拡張可能。最大4直列4並列(4S4P)で20.48kWhまで拡張可能、ピーク出力は最大40.96kWで、大規模な電力需要にも対応可能です。エネルギー効率200%。12V 100Ah鉛蓄電池と比べ、約2倍のエネルギー密度を実現。サイズも約77%に抑えられており、限られたスペースにも設置しやすく、持ち運びやレイアウトの自由度が大幅に向上します。多重保護機能。過充電・過放電・高温・過電流・短絡保護を内蔵。長期使用でも安心してご利用いただけます。各種国際認証取得。PSE、UN38.3、FCC、CE、ROHSなど、国内外の主要な安全・品質規格に取得しており、安心してご使用いただけます。高効率・長寿命。鉛蓄電池に比べて充電効率は最大10倍、稼働時間も約2倍。サイクル寿命も長く、長期的なコスト削減につながります。用途キャンピングカーでのサブバッテリー、エレキモーター、家庭用バックアップ電源、ソーラーシステムの蓄電池として幅広く活躍。さらに、照明機器、ポータブル冷蔵庫、電動工具などの12V機器にも対応。寸法(mm)330×172×216質量(kg)10.67温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5 年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100、推奨:20(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)2560消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、継続:200公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V 60A走行充電器
LiTime¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ。高互換性あり、ノブ操作により、バッテリーの種類を素早く選択できます。ディープサイクルバッテリー対応: ディープサイクルバッテリー充電器として、長時間の安定した充電が可能です。出力電流を30Aに制限できる低電流ポートもあります。30Aと60Aの2 つの充放電電流オプションがあるので、複数のシナリオでごニーズによって自由に選択することができます。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使用する場合は2段階充電モード (CC、CV) で充電され、鉛蓄電池に使用する場合は 3段階充電モード (バルク、吸収、フロート) で充電されることは、いつでも最適かつ自動的に100%までフル充電を確保します。BMS保護が動作した後にリチウム電池を起動することもできます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供してて、動作の安全性を確保します。電圧転送エラーや家庭用バッテリーの充電への干渉を防ぐために、入力と出力を絶縁することを実現します。コンパクトで堅牢な設計により、RV、商用車、ボート、ヨットなど多くの用途に適しています。寸法(mm)346.5×215.0×85.2質量(kg)2.8タイプSTD、GEL、AGM、LFP温度(℃)-10 ~ 40温度補償-3mV/℃/2V(Lead Acidのみ)公称電圧(V)12充電電圧(V)11.3 ~ 16.0充電電流(A)60効率最大90%ストレージ-20℃ ~ 70℃湿度(%)≦95結露無し消費電力(A)待機時:<0.75最大入力電力(W)オルタネータ:1000
LiTime 12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷【軽量&コンパクト】業界最小クラスで、わずか9kgです。さらに23%の軽量化を実現し、設置スペースを50%節約できます。キャンピングカーや船舶など、限られたスペースにも最適です。 【パワフル出力】1280Whの大容量を備え、1280Wの連続出力に対応しています。さらに1秒間で最大500Aのピーク放電が可能で、電力を必要とする機器にも安心してお使いいただけます。 【Bluetoothスマート管理】最新のBluetooth 5.0を搭載しています。LiTimeアプリと連動することで、残量・温度・充電状況をスマートフォンからリアルタイムで確認・管理できます。 【安心の低温保護】バッテリー温度が0℃を下回ると、自動的に充電を停止します。寒冷地や冬季でも劣化を防ぎ、安心して長期間ご使用いただけます。 【どの方向にも自由に設置可能】横置き・縦置きなど、自由なレイアウトで取り付け可能です。車両や収納スペースの形状に合わせて柔軟に対応できます。 【EVグレードセル採用】EV基準のセルを採用し、各セルには固有IDを付与。80以上の検査を経て品質保証されているため、安全で高信頼の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。 【高性能BMS搭載】PSE、技適認証済、LiTime独自開発の最新BMSにより、20種類以上の保護機能を搭載しています。 【多様な充電方式】LiFePO4専用充電器、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターに対応しています。4種類の充電方法を選べるため、アウトドアから非常時のバックアップ電源まで幅広く活用できます。 【IP65防水】防塵・防水性能IP65をクリアしています。屋外設置や悪天候時の使用でも安心してご利用いただけます。 【多用途対応】ハイエース車中泊、太陽光発電、防災バッテリー、オフグリッド、サブバッテリーに適用します。寸法(mm)229×138×208質量(kg)9温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(1C)、推奨:20(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)1280充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×14 mm各種認証PSE/技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(5C)、継続:100(1C)公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 48V30Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥88,980税込¥97,8781式6日以内出荷低速電動自動車用に最適なだけでなく、芝刈り機、電動船外機、電動キャリカートーなど多様な用途にも対応するバッテリー!。製品仕様。容量:1536Wh、重量:13.17kg、サイズ:260×180×265mm。長寿命。最大15,000回の充放電サイクル&10年の長寿命。一般的な鉛蓄電池の 3~4倍の寿命 を誇り、頻繁な買い替えの手間とコストを大幅に削減。家庭用蓄電池や非常用電源としても長期間安定して使用可能。多重保護機能搭載。過充電・過放電・短絡・過電流・高温/低温遮断などの安全保護機能を標準装備し、技適、PSE認証取得済みで、家庭用および非常時のバックアップ電源として安心して使用可能。優れた放電性能。80Aの連続放電電流&4096Wの高出力に対応し、電動工具やアウトドア活動での高負荷機器にも最適。簡単に管理。Bluetooth 5.0機能を搭載しており、バッテリーの状態をリアルタイムでモニタリング可能です。アプリを通じて、充電状況や電圧、温度などの情報を簡単に確認でき、効率的な運用が可能です。簡単置き換え。6V/8V鉛蓄電池(GC2サイズ)との互換性があり、家庭用エネルギーシステムや電動カートなどのアップグレードに最適。並列拡張性。最大8台まで並列接続でき、合計12.288kWh まで拡張可能。家庭用エネルギー貯蔵システムや非常用電源としても活用可能。ゴルフカートに最適。1台で最大20~25マイル走行可能。家庭やアウトドアでの長時間使用にも適している。低自己放電率。月間自己放電率わずか3%で長期間保管も安心。長期間使用しなくても電力ロスを最小限に抑制。非常用電源としても長期間保存しても最適です。寸法(mm)260×180×265質量(kg)13.1温度(℃)放電:-20~60接続方式8個並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開:5℃充電電圧(V)57.6±0.8充電電流(A)継続:30、推奨:6(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)電動カート用:3000、エネルギー貯蔵用:4096消費電力量(Wh)1536充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:300、継続:80公称容量(Ah)30材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V10A バッテリー充電器
LiTime¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用バッテリーチャージャー 。出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる。迅速な充電時間: 高効率設計により、バッテリーチャージャーを大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる。満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。バッテリーチャージャーの使い方も簡単。バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる。アップグレード接続:利便性を高める M8 端子と 50A アンダーソンコネクタ。コンパクトな設計:優れた放熱設計があり、小型で軽量で、持ち運びに便利。スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える。バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する。安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する質量(kg)0.94出力電圧(V)14.6出力電流(A)10機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証CEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)5
LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視
LiTime¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷幅広い互換性: 8V~120V DCの広い入力電圧範囲に対応。リチウムイオン電池、LiFePO4(リン酸鉄リチウム)、ゲル、AGMなど、さまざまなタイプのバッテリーと互換性があります。スマートBluetoothリアルタイム監視: 電圧、電流、電力、容量、残り時間、SOC(充電状態)をリアルタイムで監視可能。Bluetooth経由で専用アプリと連携すれば、いつでもどこでもバッテリーデータと周囲温度をリモートで確認できます。インテリジェント警告機能: 8種類の異常アラーム機能を搭載。電圧・電流の異常や容量不足が発生した際には即座に通知が届き、安全な電力使用をサポートします。データロギング: 電圧、電流、容量など13種類の履歴データを記録。さらに、24時間および30日間の電力消費カーブ(グラフ)を表示できるため、使用状況の把握や分析が容易です。簡単取り付け: セットアップはシンプルで分かりやすく、キャンピングカー(RV)、船舶、オフグリッドシステムなど、幅広い用途に最適です。
LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー
LiTime¥59,980税込¥65,9781式6日以内出荷住宅用の太陽光発電、オフグリッドDIY、災害時の非常用電源、車中泊、キャンピングカー、船舶用など、さまざまな用途に最適な60A MPPTチャージコントローラー。【MPPT制御・高変換効率】追跡効率は最大99%、変換効率はピーク時98%に達します。太陽光パネルからの電力を最大限に活用できます。【対応バッテリーの多様性】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)および密閉型・ゲル型鉛蓄電池に対応。多様なオフグリッド電力システムに柔軟に適応します。【Bluetooth機能内蔵】内蔵Bluetoothモジュールにより、別売りモジュールは不要。スマートフォンアプリでのリモート監視・操作が可能です。【リアルタイム監視機能付き】LCDディスプレイと複数のLEDインジケーターにより、運転状況やバッテリーの状態を一目で把握できます。【高い安全性・放熱設計】アルミニウムダイカスト構造で放熱性に優れ、逆極性接続、過電力、過電圧、出力短絡、過熱などから本体をしっかり保護します。【簡単設置 MPPT】付属の銅線コネクタにより、配線と端子の接触面積を増やし、電流の伝送効率を向上。取り付け作業もスムーズです。
LiTime 12V100Ah 超薄型 リチウム金属ケースバッテリー
LiTime¥79,980税込¥87,9781式6日以内出荷車中泊・キャンピングカー・トラックの電力悩みを一気に解消します。シート下や車内の狭い隙間にもすっきり収納可能。自動加熱機能を内蔵し、厳寒地や高地の低温環境でも電力使用をしっかりサポートします。【製品仕様】容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:500×280×62mm、重量: 15.2kg。【鉛バッテリーの「重さ」「厚さ」でスペースが圧迫されていませんか?】わずか6.2cmの超薄型設計。 従来の12V100Ah鉛蓄電池比で厚さ70%減・重量49%軽量化。シート下や狭いスペースにもすっきり収まり、限られた居住空間を圧迫しません。純正収納スペースに設置でき、一人でもラクに交換・移動可能。【低温環境で充電が不安定になるお悩みを解消】。デュアルモード自動加熱機能を搭載し、本体給電・外部電源の 2 種類から加熱方式を選択可能です。5℃で加熱開始、10℃で自動停止。極寒・高地環境でも安定してご使用いただけます。【低温環境でバッテリーの動作が不安定になりませんか?】。高精度な低温保護機構を内蔵し、充放電をスマートに制御します。0℃充電停止、5℃稼働再開、-20℃放電遮断。過酷な低温環境でもバッテリーを保護し、安定運転を実現します。【悪路や振動でバッテリーが不安?】頑丈なメタルボディ+内部クッション構造で、走行中の振動や衝撃をしっかり吸収。悪路や長距離移動でも、安定した電力供給を実現します。【粉塵・水濡れが心配?】IP65の防塵・防水性能により、泥道や雨水の飛沫など過酷な環境にも対応。車中泊や長期駐車、オフグリッド環境での電源使用でも、安心して設置・使用できます。【スマート管理可能】Bluetooth 5.0モジュールを内蔵し、LiTime専用アプリに接続することで、電圧・残量・電流・温度などの運転データをリアルタイムで確認可能。いつでもどこでもバッテリー状態を把握でき、使用状況の管理や電力計画もより安心・便利になります。【自由なレイアウト設置】専用ブラケット付属。 超薄型だから狭い場所にも設置しやすく、多角度取付に対応。車内スペースを無駄なく活用できます。【多様な充電方式に対応、走行中に充電でき】LiFePO4 専用充電器、MPPT ソーラー充電、DC-DC 走行充電、発電機充電など、自宅、キャンプ場、旅先など、シーンに合わせて最適な充電方法を選べます。長距離ドライブやアウトドア遠征でも電力不足の不安を解消します。12V 40A 充電器使用時、空の状態から満充電まで約2.5時間。【電力容量を自由拡張可能】最大 4 直列 4 並列で自由拡張可能!12V・24V・36V・48V のバッテリーシステムに柔軟に対応し、用途(家庭用予備電源・大型キャンピングカー・農場電源)や規模に合わせて容量を増やせます。【安全性と長寿命を両立】100A BMS(バッテリーマネジメントシステム)を標準搭載!過充電・過放電・過電流・ショート・高温・低温などのリスクをしっかり保護し、安心して使用できます。100% DODで 4,000回以上の長寿命サイクルを実現。約10年間安定して長く使えます。【公式サイト限定】メーカー直販・国内正規品保証|限定特典|専門スタッフによる個別サポート|日本語マニュアル&接続ガイド|30日間価格保証。寸法・重量は誤差が生じる場合がございますので、ご了承ください。充電時間は充電効率、バッテリー温度、配線ロス等により前後します
LiTime 12V40A バッテリー充電器
LiTime¥45,980税込¥50,5781式6日以内出荷12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz。【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。質量(kg)2.8出力電圧(V)14.6出力電流(A)40機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証FCC\CE\PSEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)13
LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き
LiTime¥36,980税込¥40,6781式6日以内出荷12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ。リチウム、ゲル、AGM、カルシウムバッテリーに対応でき、バッテリーを100%まで充電可能です。最大30V 600Wソーラーパネルパ電力入力、40A電流出力。ACC線、ソーラー入力端子、DC入力端子、出力端子を装備しているため、ソーラー、オルタネーター、スタートバッテリー、サブバッテリーの運用効率が向上させます。リバースチャージ(逆充電)機能付きで、サブバッテリーが逆にメインバッテリーに電力を供給することができます。過電圧入力保護、出力逆接続保護、 バッテリー過電圧保護、過熱保護、過充電保護、BMS保護(リン酸鉄リチウムバッテリー用)を搭載しています。車両が走行中に充電が行えるため、長距離移動中のバッテリー維持に最適です。LEDインジケーターと操作ボタンで、直感的に操作できます。バッテリーの種類に合わせて適切なモードを選択するだけで、残りの充電処理はDC-DCチャージャーに任せればオーケーです。高効率のサブバッテリー走行充電器:エネルギー効率が高く、バッテリーへのエネルギー損失が少ないです。寸法(mm)189×148×48質量(kg)1.1タイプSLA、AGM、GEL、CA、LI温度(℃)-10 ~ 45公称電圧(V)12消費電力(mA)待機時:<10mA充電電圧(V)7~15.4充電電流(A)40効率最大93%ストレージ-20℃ ~ 65℃湿度(%)0~90最大入力電圧(V)ソーラー:30最大入力電力(W)オルタネータ:600、ソーラー:600
Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
LiTime¥57,980税込¥63,7781式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A寸法(mm)260×168×211質量(kg)10.05温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】あり(5℃)充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 230Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥109,800税込¥120,7801式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大5秒放電電流:400A、最大1秒放電電流:1150A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.95温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーターヒーター動く温度:-20℃~5℃、最低充電量が必要加熱機能電流:20A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー
LiTime¥28,980税込¥31,8781式6日以内出荷最大99%の追従効率とBluetooth機能で、LiFePO4や鉛蓄電池を高効率に充電。住宅・キャンピングカー・オフグリッド電源に最適な30A MPPTソーラーチャージコントローラー。【高効率MPPT制御】最大99%の追従効率と98%の変換効率を実現し、ソーラーパネルからの電力を無駄なく活用。業界最先端のMPPT(最大電力点追従制御)方式により、太陽光エネルギーの発電効率を最大限に引き出します。【12V/24V対応&幅広いバッテリー互換性】12Vおよび24Vシステムに対応し、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)や密閉型・ゲル型などの鉛蓄電池にも幅広く対応。さまざまなソーラーシステムで柔軟に使用できます。【Bluetooth機能でスマート制御】LiTimeアプリを使用すれば、スマートフォンからチャージコントローラーの状態を監視・制御することができます。最大10mの範囲でワイヤレス操作が可能です。【LEDインジケーター搭載】大型LCD画面とLEDインジケーターにより、充電状態や発電量などのシステム情報を一目で把握。初心者でも安心して使用できます。【多重保護設計】逆接続・過電圧・過負荷・短絡・過熱などを自動的に検知し、安全にシステムを保護します。【住宅用・オフグリッドシステムに最適】家庭用ソーラー発電やキャンピングカー、独立電源システムなどに理想的。高効率で安定したエネルギー管理を実現します。【取り付け簡単】上部に10mm以上、下部に200mm以上の換気スペースがあれば、木製の壁や石膏ボードの壁にも簡単に取り付けることができます。【銅線コネクタ付属で電流効率アップ】付属の高導電性コネクタが配線との接触面を広げ、電流の伝送ロスを低減。より安定した電力供給をサポートします。
LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ。製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg。UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。IP65 防水・防塵。30~70ポンドのエレキモーターに適用します。船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用用途船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用寸法(mm)532×207×216質量(kg)18.88温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(0.5C)、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(2.5C)、継続:100(0.5C)公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃
LiTime 12Vバッテリー 直列用バランサー
LiTime¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷メーカーの電圧バランサーは12Vバッテリーを直列接続した24V、36V、48Vバッテリーシステムでのみ使用可能。4つの接続ポートで、最大48Vのバッテリーバンクとシームレスに統合できます。16個の12Vバッテリーを4つごとに並列して、次に並列した4セットを直列に組み合わせることで、堅牢な48Vバッテリーシステムを構築するのに最適です。24V、36V、48Vのバッテリーバンクと互換性があり、車中泊、キャンピングカー、エレキモーター、トローリングモーター、オフグリッドシステムなど、さまざまな用途に活用可能です。バランサーは、LiFePO4バッテリー、リチウムイオンバッテリー、鉛蓄電池、GEL、SLA(密閉型鉛蓄電池)、FLA(浸水型鉛蓄電池)バッテリー、定格電圧が3~20Vのその他のバッテリーなど、市場に出回っている複数のタイプのバッテリーに適しています。逆極性保護と高温保護が装備されています。これらの高度な保護機能の中には、堅牢な逆極性保護メカニズムが組み込まれており、偶発的な配線エラーに対して安心感を提供します。メーカーの高温保護技術は、パフォーマンスの低下や安全リスクにつながる一般的な問題である過熱からバッテリーバランサーを保護するように設計されています。包括的なアクティブバランス機能により、LiTime 48V バランサーはバッテリーのパフォーマンスを最適化するだけでなく、寿命を延ばします。自動バランスモードとスタンバイモードで、電圧差が10mV以上あると自動で作動。バッテリーバンクの電圧差が 10mV 未満の場合、イコライザーは自動的にスタンバイモードになり、バッテリーバンクから 5mA 未満の電流しか消費しません。寸法(mm)129 × 69 × 28バッテリー電圧(V)各回路:12接続端子M8ケーブル長(cm)50入力電圧範囲(V)2 ~ 20待機電流5mA動作電流(A)0 ~ 10
LiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥149,800税込¥164,7801式6日以内出荷旅の常識が変わる、4泊5日の電力自給自足:既存のAGM・鉛バッテリーと交換するだけで、電力不足の不安から解放されます。もうRVパークを探し回る必要はありません。【製品仕様】容量:4096Wh、電圧:12.8V、サイズ:384×194×248mm、重量:25.93Kg。【旧来の鉛バッテリーは重くてかさばり?】LiTime 320Mini Bluetoothなら、コンパクト設計で収納を圧迫せず、同クラスの容量でも実用できる電力量が大きく、電圧が安定して高出力機器も安心して使えるため、車中泊の快適さが一段と変わります。【家と同じ感覚で電気が使える!】電子レンジ(約1200W):約3.4時間|電気ケトル(約1500W):約2.7時間|電気毛布(約100W):約44時間|3つ同時(約2500W):約1.3時間。使用時間は機器の実消費電力、インバーター効率、温度、配線ロス等で前後します。【どう充電するか悩ましい?】12V 320Ahバッテリーは外部充電・ソーラーパネル・走行充電に対応し、Litime専用12V 40A DC-DC走行充電器を使えば、4096Whクラス(約320Ah)なら走行充電で約8~10時間が満充電の目安です。【冬季どう安全に充電する?】12V 320Ah Bluetooth バッテリーは低温保護機能を搭載しております。低温時には保護が作動し充電が停止する場合がございますので、恐れ入りますがバッテリー温度が0℃以上になってから外部充電/走行充電/ソーラー充電を行ってください。あわせて断熱対策や車内側への設置、充電前の温度確認をしていただくと、より安心してご利用いただけます。【妥協なき品質の追求】安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。【バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?】LiTimeは自社開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。さらに5年保証に加え、PSE・技適認証取得済み。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。【改装が難しそうで不安?】ご安心ください。バッテリーの取り付け方法やご使用中の設定・運用についてご不明点がございましたら、メーカーの技術スタッフが丁寧にサポートいたします。初めての方でも迷わず導入できるよう、分かりやすくご案内いたします。【安全設計】PSE、UN38.3、技適認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。用途や規模に応じて、最大4直列4並列(51.2V 1120Ah/約57.3kWh)まで拡張可能です。寸法(mm)384×194×248質量(kg)25.93温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:200(0.63C)、推奨:64(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)2560消費電力量(Wh)4096充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:1000(3.13C)、継続:200(0.63C)公称容量(Ah)320材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ to 50 ℃
LiTime 12V3000W 正弦波インバーター
LiTime¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷【純正弦波&高出力】 本製品は3000Wの定格出力と6000Wのサージ出力に対応しており、家庭用冷蔵庫や電子レンジなど多くの家電製品を安定してご使用いただけます。【高変換効率90%】 電力ロスを最小限に抑え、バッテリー寿命を延ばしつつ効率的に家電へ電力供給します。【豊富な出力ポート】 100V ACコンセントを4口、さらにUSB-A/Cポートを搭載し、スマートフォンから大型家電まで幅広くお使いいただけます。【LCD付きリモコン】 入力電圧、バッテリー残量、周波数、出力状況を一目でご確認いただけます。リモコンからインバーターの電源をオン/オフすることも可能です。【50Hz/60Hz切替機能】 地域や使用機器に合わせて、ワンタッチで周波数を切り替えてご利用いただけます。日本全国どこでも安定して使用できます。【安心の多重保護】 低電圧保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡保護など、多様な保護機能で機器とバッテリーを安全にお使いいただけます。【広温度対応&冷却ファン】 -20℃から40℃までの幅広い温度範囲で安定して動作します。2基の冷却ファンを搭載し、長時間の使用でも安心です。【幅広い用途】 キャンプ、車中泊、船舶、オフグリッド太陽光システムなど、アウトドアや非常時まで幅広くご活用いただけます。【付属品完備】 設置に必要なケーブル類をすべて同梱しており、届いたその日からすぐにご使用いただけます。仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能:3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 取付ブラケット有り420 × 188.5× 102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12対応高温保護:○短絡保護○動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護○効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護○
Li Time バッテリーモニター 500Aシャント付き
LiTime¥16,980税込¥18,6781式6日以内出荷電圧/電流/残量をリアルタイム表示!バッテリーの状態を正確に把握。最大500Aまでの電流測定に対応。LiFePO4や鉛バッテリーなどを自動認識!幅広いバッテリータイプに対応。電圧範囲8-120V/容量0.1Ah-9,999Ahに対応。視認性の高いLCDバックライト付きディスプレイ搭載。夜間や暗い場所でも確認しやすい。電圧や容量が低下するとディスプレイが点滅10秒ごとにブザーで警告。シャントをバッテリーのマイナス側に接続するだけの簡単設置。高精度センサー搭載で、バッテリー寿命を最大20%延長。過充電/過放電/短絡/過熱保護機能付き。シャントホルダー付き。1年メーカー保証付属品500Aシャント・シャントホルダー・6mシールド線・1m電源線(20AWG)・取付ネジ3本・ドライバー・レンチ型式LiT-M500A寸法(mm)【シャント】6×35×30.5電圧(V)8-120精度【電圧/電流】±1%対応【バッテリー】鉛蓄電池/リチウムイオン/リン酸鉄リチウム(LiFePO4)/ゲル/AGM【容量】0.1-9,999Ah測定電流0-500A接続端子M8動作温度(℃)-10 - +60動作電流(mA)10待機電流約1mAモニターサイズ100×61×18mm
LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター
LiTime¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷高効率で安定した電力供給を実現し、車中泊やキャンピングカー、家庭用バックアップ電源に最適な2000W正弦波インバーター(DC-AC)。【正弦波・2000W定格出力】家庭用100V電化製品に対応する正弦波インバーターを採用し、安定した高品質な電力を供給。電子レンジや炊飯器などの2000W以内の家電も安心して使用可能です。【90%の高変換効率】インバーター変換効率は最大90%。高度な制御技術により、DC電力をムダなくACへ変換し、バッテリーの電力を効率的に活用できます。【豊富な出力ポート】4つのACコンセントに加え、USB-A・USB-Cポートも搭載。スマホから小型家電まで同時に給電でき、多様なニーズに対応します。【スマートモニター搭載】入力電圧、出力電力、周波数、バッテリー残量などが一目で分かるディスプレイ付き。リアルタイムで状況を把握でき、操作もよりスムーズに管理できます。【50Hz/60Hz切替対応】地域に合わせて周波数を切り替え可能。日本全国どこでも安定して使用できます。【広い動作温度&冷却ファン】-20℃~40℃の環境下でも安定稼働。ダブル冷却ファンにより過熱を防ぎ、長時間使用にも対応します。【多重保護機能】低電圧/過電圧保護・過熱保護・過負荷保護・短絡保護など、各種安全機能を搭載し、安心・安全な使用を実現。【高効率な電力変換】高度な制御技術により、効率的なDC→AC変換を実現。バッテリーの電力を無駄なく活用できます。【付属品】インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等が付属されています。付属品インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)4.1電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:4000、持続可能:2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し: 322×188.5×100 取付ブラケット有り: 360×188.5×102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12.8動作温度(℃)-20~40効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC
LiTime Bluetooth付きトローリングモーター用バッテリー
LiTime¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温/過負荷保護付質量(kg)15容量50Ah(約1920Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)330×172×216電流(A)【連続放電】50電圧(V)DC38.4温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1920保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)