ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー錠
シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
仕様(取手)シリンダー錠
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型コテ型
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ
寸法h(mm)0.4
色(本体)艶消し黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装
重量感のあるフォルムです。背座に施したモールドウレタンが身体を優しくサポートし、安心感と高級感を感じさせてくれます。
仕様背座一体ロッキング、ロッキング強弱調整、座高ガス上下調整
材質/仕上背:モールドウレタン+成形合板、座:モールドウレタン+再生ポリプロピレン、肘:PVC樹脂、脚部:アルミダイカストポリッシュ仕上
質量(kg)26
高さ(mm)920~1010
張地ビニールレザー
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座幅(mm)525
座高(mm)420~510
座奥行(mm)480
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
鍵あり
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
色ウォームホワイト
関連資料シリーズ組み合わせイメージ
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
科目漢字ドリル
サイズセミB5
マス数84
罫18mmマス 12×7(リーダー入り)
対象1年~3年
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥169
税込¥186
翌々日出荷
シリンダー錠タイプのロッカーです。
材質本体:スチール 粉体塗装 取手:ABS樹脂
色ニューグレー
外寸(mm)900×515×1790
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様
寸法L(mm)24
シリーズPSL-K
寸法d(mm)8
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)26
寸法L2(mm)28
寸法P(mm)20
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質PP
色クリア
深さ(mm)18
入数50
1パック(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
用途連結金具
仕様材質:モダアクリルポリエステル
材質耐熱OPS
色クリア
深さ(mm)18
入数50
1パック(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
トラスコ品番300-1156
種別完成品
材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)35.6
仕切板1枚/引出し
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)(小)111×418×108 (大)242×407×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類双輪
引出し組合せ(小)12、(大)6
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)19.1
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)150
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
トラスコ品番300-1130
種別完成品
材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)35.6
仕切板1枚/引出し
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類双輪
引出し組合せ(小)24、(大)-
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)19.1
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)150
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
用途工具落下防止用。
セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。
材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー
2018年トラスコ掲載ページ6 1170
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載
施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。
火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。
開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線)
材質94V0
仕様制御回線:1回線のみ
出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力
電源DC12V/4.5A(MAX)
入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA
消費電流(mA)550
入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA
時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
鍵ダイヤル錠(自由変換式)
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
材質PP
色クリア
深さ(mm)17
入数50
1パック(50枚)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
プッシュ錠タイプのロッカーです。
鍵プッシュボタン錠(固定変換式)
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様ステンレス仕様
寸法L(mm)24
シリーズPSL-K-F
寸法d(mm)8
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)26
寸法L2(mm)28
寸法P(mm)20
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番132-1914
材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)14
許容荷重(N)980
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)200
車輪径D(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)140
取付座B(mm)140
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ