52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/8x38L●全長L(mm):38.1●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001178 アズワン品番67-4856-17
1個
659 税込725
欠品中

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN3/8x38L●全長L(mm):38.1●ネジ長さE(mm):13●内径(mm)d:12●コード番号:303-0001189 アズワン品番67-4856-28
1個
599 税込659
8日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)500×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSV ねじの種類VSP
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSV ねじの種類SR-TF 精度1 表面処理HOMO 食付P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV 溝数3 ねじの種類TSP 表面処理HOMO 食付1.5P
1本
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
溝数3 ねじの種類LT-TGN
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3 表面処理HOMO
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV 溝数3 ねじの種類LT-LOSP-3H 表面処理HOMO 食付3P
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷



軽いつけ心地のナイロン製Apple Watchバンド/乾きやすく軽量でスポーツにも最適/タウンユースにぴったりな程よいカジュアル感
材質ナイロン+プラスチック 質量(g)15.1 対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)クリーナエレメント
部品名称クリーナエレメント 関連資料(0.86MB) 図解NoMS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38
1個
659 税込725
7日以内出荷

単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シリンダカバー
部品名称シリンダカバー 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.17MB) 図解NoMS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクケース,シリンダ,マフラ部品_No.5、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイド
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.1MB) 図解NoMS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.50、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.38、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.38、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.38、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.18、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.38、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガイド_No.34
1個
249 税込274
7日以内出荷