169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキョウプラテック超大型ポリ袋
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋 納品日大幅短縮 マチ付きだからしっかりカバー 厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにも RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内での小型ペールに最適です。 ホテルや病院の室内ポリとして利用が多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)450×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(20枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋10L LLDPE
エコ商品
室内での小型ペールに最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊(50枚)ほか
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE
エコ商品
120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN100□□-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)100 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋150L LLDPE
エコ商品
超大型ポリで、特厚タイプの透明袋。 一般ごみだけでなく事業開発等の袋に最適。不燃物袋にも便利。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1300×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー
エコ商品
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ニップル 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW10 d4 L22 材質(本体)スチール 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 S3 寸法Lf(mm)3.5 寸法w(mm)3 MM10×1.5 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)1.6 寸法Lf1(mm)1.4 荷重(N)最小~最大:9~35
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW16 d7.5 L32 材質(本体)スチール 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 S5 寸法Lf(mm)6 寸法w(mm)5 MM16×2 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)2.5 寸法Lf1(mm)2.5 荷重(N)最小~最大:45~100
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1袋(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
エコ商品
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
786 税込865
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ保管庫用棚板
エコ商品
付属品棚受2個付 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズル
エコ商品
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。 トラスコ品番382-6803 適合機種ジョプラスターシリーズ 材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA 接続口径M14×1.0メネジ 全長(mm)140 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)8 適合流体エアー 外径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

サカエスチールラック用棚板
エコ商品
色(本体)グリーン 付属品棚受2個付 適合本体間口寸法1800用 質量(kg)13 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1695×570×35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個ほか
199 税込219
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエツーリングラック
エコ商品
仕様組立式、粉体塗装 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)615 総耐荷重(kg)1250 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75 均等耐荷重(kg/段)250
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スチールラックオプションプレート式コボレ止めです。
ダークグレー グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様袋ナット 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利です。
材質SUS304 仕上No.4 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.57MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

SMCL型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大切な刃物を安心・安全に保管!
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 幅(mm)670 質量(kg)34 グリーン 高さ(mm)1750 奥行(mm)575 均等耐荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.89MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)16 B25 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 C(-0.25/-0.50)20 加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

サカエスチールラック
エコ商品
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 棚板50mmピッチ段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに グレー 仕様組立式 高さ(mm)1800 奥行(mm)615 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75) 均等耐荷重(kg/段)250
1個
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエスチールラック
エコ商品
限られたスペースを100%有効活用。棚板は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト 高さ(mm)1800 奥行(mm)615 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75 均等耐荷重(kg/段)250
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード