折れ線のない替刃です。
用途スクレーパー専用替刃
仕様折れ線なし
材質SK120
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合TH-27R TH-25R
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
主な用途機械組立・修理作業
サビに強く、ガラスにキズがつきにくいステンレス刃搭載。
有機溶剤に強い耐薬仕様。高級ステンレスホルダー。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザイン。
通常A型刃、刃先30°のAD型刃も使用可能。
用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。
全長(mm)(本体)136
本体厚さ(mm)10
刃先角度(°)58
アズワン品番64-8699-30
適合替刃BA-50SS
本体幅(mm)11
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。
用途凹形状の対象物の観察に
質量(g)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイクロファイバーが倍増し、水分吸収率も2倍になりました。
使用枚数を減らし、コスト削減に役立ちます。
PPブラシで汚れを掻き出し、汚水を効率よく吸収。
セミドライ工法の強い味方。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80
全高140mm
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36
可動範囲(mm)35
浸透吸着性により、電動時の飛翔がなく潤滑持続性に優れています。
防錆効果によりチェーンを保護します。
どんな傾きでも噴射でき、ピンポイントでのスプレーが可能です。
容量(mL)420
タイプ折りたたみノズル
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
差し込むだけで簡単に連結できます。
用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
3M湿気硬化型ホットメルトガンのパーツです。。
3Mの湿気硬化型ホットメルト専用ガンのパーツです。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
パソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 ワンタッチ複製(クローン)モード搭載で、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載で、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 外付けHDD/SSD(PC)モードで外付けドライブとして使用することができます。 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、クローン作成時もドライブのサイズ、種類を問わずすべてのベイで使用できます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ
寸法(mm)104×113×70(突起部除く)
質量(g)約254(本体のみ)
電源ACアダプタ(12V/3A)
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)
対応機種USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン
対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD
速度(対応)SATA III(6Gbps)/II (3Gbps)/I (1.5Gbps)
保証期間ご購入後12ヵ月
モード本体:PCモード、CLONEモード
搭載可能台数最大2台
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
浮かせて曲げるL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格(Thunderbolt)3/4互換
転送速度(Gbps)最大40
オス形状Type-C
メス形状Type-C
最大電力(W)240
USB4.0準拠
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。
トラスコ品番114-7376
厚さ(mm)2.0
質量(g)75
色(手首部)白
1双
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
用途長髪用
色ホワイト
トラスコ品番433-8740
材質電石不織布
質量(g)172
種類メッシュケープ付
1袋(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。
用途電子部品や精密機械組立検査作業、物流などの仕分け、包装作業、農作業、園芸
色ホワイト
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。
用途電子部品や精密機械組立検査作業
色ホワイト
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
コーティング指先コート
ゲージ数15ゲージ編
1本
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
用途長髪用
色ホワイト
トラスコ品番433-8821
材質電石不織布
質量(g)216
種類メッシュケープ付
1袋(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。
新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。
パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。
最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。
HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。
従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。
従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。
抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。
HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。
合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。
省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ)
電源ACアダプタ(12V/4A)
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)
対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD
動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月
梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアル
モードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード
接続台数最大2台のHDD/SSD
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
用途高張力鋼板自動車ボディー等
寸法(mm)8.2×150
全長(mm)150
色ブラックバイオレッド
危険物の類別非危険物
刃径(mm)8.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途長髪用
色ホワイト
トラスコ品番433-8782
材質電石不織布
質量(g)186
種類メッシュケープ付
1袋(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)。組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。
仕様【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)・電源スイッチ外付け可能
電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)
動作モードワンショット再生/リピート再生
基板寸法(mm)約40.6×33
小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。
ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。
付属ケース付き。
最大耐荷重4kg。
アルミニウム製。
仕様ボールロック:可
付属品ケース
材質アルミ
寸法(mm)ベースタイプ:35
質量(kg)0.33
耐荷重(kg)4
最低高さ(cm)11
最大耐荷重(kg)4
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用
色淡黄色透明(液体)
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
卓上でノートPCを自由に移動させる台車です。 底面のボールにより軽い力でノートパソコンを移動できます。 ボールは奥側にのみ装着されており、手前のつまみを軽く浮かせるだけで移動し、置くだけで固定できます。 指先だけで楽に移動できるので、机の上を効率的に利用できます。 商談や会議でパソコン画面をくるっと回転して見せたり、座る位置を変えずに座卓の目の前の空間を有効利用など、チョッとした日ごろの作業を効率化できます。
付属品高さ調整用ゴム脚×2
材質ABS、ボール大 POM樹脂球、ボール小 アクリル樹脂
寸法(mm)292×304×38、(収納時)292×155×38
質量(g)180
1個
¥3,479
税込¥3,827
5日以内出荷
ホワイトに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。 異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。 正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
仕様搭載可能HDD台数:2台
付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ
適合【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)
寸法(mm)153×112×61 (突起部含まず)
質量(g)約390(本体のみ)
電源ACアダプタ(12V/3A)
対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)
適合機器USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月間
インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)
接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
長尺用保護袋350x2,300mm。LD素材で強度がありつるつるとした透明タイプの袋です。ほこり、汚れや湿気から守ります。
1箱(150枚)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別ニッケルプレーテッド、ラウンドワウンド
仕様ロングスケール
タイプ.045-.100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。
用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。
材質クロムバナジウム鋼
形状L型
幅(mm)130
質量(g)35
タイプロング
対辺寸法(mm)6
先端形状ボールポイント
首下長(mm)30
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
シリーズDIN41651
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプラッチ
1袋(10個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
コンセプトは「フリー」・・・ ウエイト・比重・タイプなど、アングラーの好みによって自由にアレンジできるカスタム・キャロシンカーです。別売の「ウエイトアジャスターⅡ」と「スペースアジャスター」のセッティングで、自重はもちろん、沈下姿勢や速度までも思い通りに演出できます。Arukazikキャロシンカーの基準となる「Basic」の本体重量は2.0g。最大10gのキャロシンカーとして使用可能です。Basicのダウンサイジングモデルである「Mini」の本体重量は1.5g。最大6.5gのキャロシンカーとして、水深のある場所や急流エリアなど、これまでのキャロシンカーでは攻略しきれなかったシチュエーションにも対応できるアイテムです。また、砂や水・ガン玉など、ウエイトマテリアルをアレンジすればアングラーのアイディア次第で無限大のポテンシャルを発揮します。
色クリア
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ