63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
709 税込780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白色度(%)86 厚さ(mm)0.14 サイズA4 紙質微光沢紙 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷

白色度(%)86 厚さ(mm)0.1 サイズA3 紙質光沢紙 坪量(g/m2)100 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷

日東工業フィルタ
エコ商品
フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
セット内容4枚入り 材質本体:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)70
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色度(%)86 厚さ(mm)0.14 サイズA3 紙質微光沢紙 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター
1冊
3,198 税込3,518
当日出荷

白色度(%)86 厚さ(mm)0.1 サイズA4 紙質光沢紙 坪量(g/m2)100 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
1式(5本)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシLサイズプラコート台紙白
エコ商品
プラコート台紙(白)10枚付です。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 安息 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂 セット内容ルーバー、フード各2個 質量(kg)1 適合板厚(mm)1.2~3.2
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DC~1489MHzを通過し、1613~2150MHzを減衰させます。ケースは六角計上で防滴構造です。
寸法(mm)12×33 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)DC~800800~1489 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過最大DC15V・0.5A 通過帯域損失(dB以下)(DC~800)0.8、(800~1489)3 阻止帯域減衰量(dB以上)1613-1640MHz:251640-2150MHz:40
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約7倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 B柄 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付 質量(g)1110 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)


工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状アングル 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(拡散板)
付属品使用説明書 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
2,353 税込2,588
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
92,706 税込101,977
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(偏光板)
付属品使用説明書 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
11,412 税込12,553
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

材質AES樹脂製 セット内容2コ入 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)


優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形 材質ステンレス 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)