カテゴリ

  • 家電(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「lpe17」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ

    Canon(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
    質量(g)約45アズワン品番64-9619-63適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
  • キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canon

    キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー

    Canon(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池。
  • Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ

    Canon
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
    質量(g)約45アズワン品番64-9619-61使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS Kiss X70 / X50
  • バッテリーパック LP-E6P Canon

    バッテリーパック LP-E6P

    Canon
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 。EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
    対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
  • デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット Canon

    デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット

    Canon
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
    有効画素数約2410万画素ブラック撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング質量(g)(本体のみ)約427セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
  • 互換バッテリー JTT

    互換バッテリー

    JTT
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
    対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
    対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
  • 充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)

    充電式リチウムイオンバッテリー

    RICOH(リコー)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
  • Canonデジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    Canonデジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70D対応互換バッテリー
    対応機種Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70Dバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
    質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
  • デジタルカメラ IXY650 m Canon

    デジタルカメラ IXY650 m

    Canon
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
    付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
  • LED電球タイプ 小形ペンダント 三菱電機

    LED電球タイプ 小形ペンダント

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    Puyoシリーズ。高さ調整可能
    タイプ小形電球形口金E17
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    最大径Φ134のコンパクトなLED電球搭載用ペンダント器具。 昔懐かしいモダンな器具形状が,逆に新鮮な雰囲気を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロ調で落ち着いた雰囲気を演出します 最大径Φ134,器具高さ140mmの小さな器具です 引っ掛けシーリング方式 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    セードに上品なスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを黒色にすることで古いヨーロッパ調の雰囲気を演出します。 セードには透明なスカボ風仕上げのガラス材を採用 アームと本体は石目模様塗装仕上げ 器具高さ180mm,Φ110の小形でクラシックなペンダント 消灯時でもオブジェの様な存在感 E17口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 空間に合わせやすいコンパクトな埋込形小形ペンダント 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心 視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント 天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形ペンダント 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心 視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント 天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1個
    13日以内出荷
    シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。 また,見た目の印象と触れた時の違和感が楽しさを演出します。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします ケーブル(器具全高)を247~945mmの間で調節できます 引っ掛けシーリング方式 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。 織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用 シャンタンの柔かい光が,暖かくくつろぎの空間を提供します ケーブル(器具全高)を500~1300mmの間で調節可能 E17口金のLED電球を6本ご使用ください LED電球は横向き設置です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。 織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用 シャンタンの柔かい光が,くつろぎの空間を提供します ケーブル(器具全高)を800~1300mmの間で調節可能 E17口金のLED電球を3本ご使用ください LED電球は横向き設置です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    柔らかく衝撃に強く割れにくく,また乳白ガラスのような質感のシリコーンセードを採用した安全性に配慮したペンダント。 ダイニングに最適。 ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色セードを採用 フレーム端板にはワンポイントでライトオーク色の木製枠をはめ込み アームには質感のあるホワイトブロンズ色を採用 器具本体高さ202mmで器具の存在感を主張しません E17口金の小形LED電球を3本ご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    直径Φ110,高さ160mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高さ150mm,Φ110のとても小さなペンダント ケーブル(器具全高)を560~960mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    柔らかく衝撃に強く割れにくく,また乳白ガラスのような質感のシリコーンセードを採用した安全性に配慮したペンダント。 ダイニングに最適。 ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色のセードを採用 フレーム端板にはワンポイントでダークオーク色の木製枠をはめ込み アームは質感のあるホワイトブロンズ色 器具本体高さ202mmで器具の存在感を主張しません E17口金の小形LED電球を3本ご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1個
    13日以内出荷
    シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。 また,見た目の印象と触れた時の感触が楽しさを演出します。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします ケーブル(器具全高)を545~945mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    直径Φ90高さ140mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置が可能。 また,セードにはシリコーン材を採用,ぶつけても破損の心配がありません。 先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用 本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます ライティングダクト用 ケーブル(器具全高)を555~955mmの間で調節可能 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセード先端部に採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用 本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます ケーブル(器具全高)を510~910mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー Canon

    デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー

    Canon
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。
    有効画素数約2410万画素ブラック撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング質量(g)(本体のみ)約427セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下フォーマット形式DCF2.0液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
  • 超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100 Nikon(ニコン)

    超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100

    Nikon(ニコン)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】。卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】。「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】。手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】。超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】。長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。【多彩な機能】。アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。
    仕様ISO感度:100~1600付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む)有効画素数約1605万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売)電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分撮像素子1/2.3型原色CMOS液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000~1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000~30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000~1/30秒BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2
  • ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canon

    ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203

    Canon(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
    使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KGプリント方式インクジェット方式付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • チャイルドプレイス コーナーベンチ・シューズラック(左)ユニット 座って左側にシューズラック 900W900D300H ピーチ 座って左側にシューズラック オカムラ(岡村製作所)

    チャイルドプレイス コーナーベンチ・シューズラック(左)ユニット 座って左側にシューズラック 900W900D300H ピーチ 座って左側にシューズラック

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×300
  • チャイルドプレイス コーナーベンチ・収納ボックス(左)ユニット 座って左側に収納ボックス 900W900D300H ピーチ 座って左側に収納ボックス オカムラ(岡村製作所)

    チャイルドプレイス コーナーベンチ・収納ボックス(左)ユニット 座って左側に収納ボックス 900W900D300H ピーチ 座って左側に収納ボックス

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×300
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
    アズワン品番64-9619-73適合バッテリーLP-E10適合カメラEOS Kiss X70 / X50
  • LED電球タイプ 小形ペンダント 三菱電機

    LED電球タイプ 小形ペンダント

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    92日以内出荷