1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
適合機種LR4
サイズΦ40
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
Dell EMC製QSFP-40G-LR4と100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-LR4 | 40Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1311nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)6.3
コード353-436
アズワン品番65-8094-49
溶断速度T
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミ
仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-424
アズワン品番65-8094-71
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2.5
コード353-418
アズワン品番65-8094-70
溶断速度T
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)1
コード353-395
アズワン品番65-8094-68
溶断速度T
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2
コード353-408
アズワン品番65-8094-69
溶断速度T
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6410ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. KK 2.54 mmピッチ基板のストレートフリクションロック付き電線対基板垂直ヘッダは、かん合時の保持力に優れ、振動が激しい環境での使用に最適です。 このKK 2.54 mm電線対基板ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。 このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。
複数ヒータの1本断線を検出可能。
三相ヒータの断線を検出可能。
SSRのショート故障を検出可能。
異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下
定格入力電圧(V)DC12~24
消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)
絶縁方式フォトトライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4
復帰電圧DC1.0V以上
耐衝撃(m/s2)294
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下
保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
通電電流(mA)警報出力部/(最大)100
商品タイプ単相ヒータ用
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能有
。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-379
アズワン品番65-8094-66
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)
質量(g)99.2(電池含む)
バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25
光源白色LED球2灯
電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5
使用電池単4電池×3本(付属)
耐衝撃性2m
アズワン品番64-7915-32
明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160
防水保護等級IPX7(水深1m/30分)
照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上
使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)
規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
保護構造IP20
定格入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造ねじ端子
使用周囲湿度45~85%RH
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
動作表示灯あり(黄)
使用電圧範囲(V)DC9.6~30
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385
アズワン品番65-8094-67
1袋(10個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWG最大ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = 4mm全長 = 23.8mmUL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具
長さ(mm)254
幅(mm)100
高さ(mm)10
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』
直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。
WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。
主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。
対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016
メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)
解像度SXGA(1280×1024)以上推奨
使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)
言語表示日本語、英語、中国語(簡体)
適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。
シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)
ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
種別部品
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)8
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)128
幅(mm)76
高さ(mm)11
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4030ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 9行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)10
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)3
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容左単体
適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X
左右区別左
適合排気量(cc)50
関連キーワード
1
2
次へ