23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発紘電機/富士電機通信用端子台
V8シリーズと接続通信機器をRS-422/485の端子台で接続する場合に使用します。
仕様V8用ターミナルコンバータ 適合機種V8用
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5 外形寸法D(mm)85 規格EIA
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプセルフアップ形 取付方式直付け 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 耐電圧(V/min)AC2500
1個
特価
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB28SP。適合車種(リア):【BMW】F850GS Adventure(18-22)、F900XR(20-21)、HP2 Enduro(04-06)、K1100RS(93-96)、K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R(05-08)、K1200S(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1300S(09-15)、R1100GS(94-01)、R1100R (スポークホイール)(99-06)、R1100R(キャストホイール)(99-01)、R1100RS(94-01)、R1100RT(キャストホイール、スポークホイール共通)(95-01)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1100S(99-00)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150GS(00-01)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200C(98-02)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200R(07-14)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850C(99-01)、R850GS(99-07)、R850R(96-02)、R850RT(96-01)、S1000RR HP4(12-14)、S1000XR(15-19)。
1個
4,898 税込5,388
32日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミズブタクミタテ
備考34~43フクム 規格ARAG356060(ウエ) 部品名称ミズブタクミタテ 関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.65MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.43MB) 図解NoSSW-400CM-3 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.3、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.2、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F617VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.6、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.2、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.20、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.3、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.3、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテ、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテなど
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コッククミタテ
規格G1/4XR1/4 部品名称コツククミタテ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.88、SSA-α603MA 分水器部品_No.2、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.23、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.22、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.48、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.21、SSA-F617MAT 分水器部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.58、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.6、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.23、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.5、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.5、SSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.11など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷