カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(113)
- 制御機器(33)
- パソコン/周辺機器(23)
- 測定用品(21)
- バイク部品(18)
- 自転車部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 自動車補修部品(13)
- カー用品(11)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(5)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業(79)
- ELPA(12)
- SATO(サトー)(11)
- 三菱電機(10)
- サイクルテック(10)
- M5Stack(10)
- 東日興産(TN)(9)
- ESTERA(9)
- エイチ・エー・エー光学(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- CKD(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(4)
- サンドビック(4)
- ダイニチ工業(4)
- 北陽電機(4)
- フェローズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lx003」の検索結果

4.5Lx3個 薬用ハンドソープ
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料商品タイプ業務用エスコ品番EA922KC-20A液性弱アルカリ性医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
レバーブロックLX
KITO(キトー)(13件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
液晶保護フィルム Panasonic レッツノート LX3 CF-LX3SEABR 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック Let's note LX3 CF-LX3SEABRサイズ14インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
FX3-LX/FX3-LX Plus用 カッターキット
SATO(サトー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。用紙を自動で指定枚数ごとにカットできます。対象機種FX3-LX/FX3-LX PlusRoHS指令(10物質対応)対応
FX3-LX/FX3-LX Plus用 バッテリマウントキット
SATO(サトー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。ACアダプタをつながずに、充電したバッテリから電源を取ることができます。バッテリをセットして使用します。対象機種FX3-LX/FX3-LX PlusRoHS指令(10物質対応)対応
FX3-LX/FX3-LX Plus用 クレードルキット
SATO(サトー)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。本製品付属のACアダプタを収納できます。クレードルキットにバッテリマウントキットを装着した本製品を載せると、簡単に充電できます。対象機種FX3-LX/FX3-LX PlusRoHS指令(10物質対応)対応
FX3-LX/FX3-LX Plus用 パーシャルカッターキット
SATO(サトー)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。用紙の一部を残してカットできます。対象機種FX3-LX/FX3-LX PlusRoHS指令(10物質対応)対応
FX3-LX/FX3-LX Plus用 ウォールマウントキット
SATO(サトー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。本製品を壁に取り付けて使用できます。対象機種FX3-LX/FX3-LX PlusRoHS指令(10物質対応)対応
FX3-LX/FX3-LX Plus用 リチウムイオンバッテリ
SATO(サトー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。バッテリを使用して電源を取ることができます。バッテリマウントキットにセットして使用します。対象機種FX3-LX/FX3-LX Plusバッテリー容量(Ah)1.95RoHS指令(10物質対応)対応
FX3-LX/FX3-LX Plus用外部供給装置
SATO(サトー)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。内蔵ラベルより大巻のラベルが装着可能。大量発行時にラベル交換の手間を省きます。対象機種FX3-LX/FX3-LX PlusRoHS指令(10物質対応)対応
FX3-LX/FX3-LX Plus用 無線LAN/Bluetoothキット
SATO(サトー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。無線LANインタフェース、Bluetoothインタフェースを利用することができます。対象機種FX3-LX/FX3-LX PlusRoHS指令(10物質対応)対応
フレキューブ FX3-LX Plus
SATO(サトー)¥169,000~税込¥185,900~1台4日以内出荷働き方を、もっと自由に。 全てをこの1台で。働き方にPlus One お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。 AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。 e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。 SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず規格ノイズ規格:VCCI Class A消費電力(W)53(印字率15%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせバッテリーAC100V±10%印字密度12dot/mm(305dpi)最大印字幅(mm)80メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)ディスプレイ7インチ カラー TFT印字方式感熱方式使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く消費電力(VA)90(印字率15%)印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く最大印字長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
EM1-3LX用 ロングノズルキャップセット(L=100)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷EM1-3LX用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4536材質BSクローム
ルミナHM-3LX(丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 継手無し)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番810-5231質量(g)112粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム Lenovo Flex 3 80LX001TJP 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Flex 3 80LX001TJP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム Lenovo Flex 3 80LX001VJP 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Flex 3 80LX001VJP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
HP メモリ DDR3L DIMM
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷Color LaserJet用 メモリ。規格DDR3メモリーインターフェイスDIMM
SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX
エレコム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ガソリン携行缶用 キャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質鉄全長(mm)60危険物の類別非危険物
セーフティシューズ(男女兼用) LX69180
アイトス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から3日以内出荷脱ぎ履きの多い現場や軽作業に 軽量先芯入りスリッポンタイプのセーフティシューズ形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ポリエステル)標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(底部)EVA+熱可塑性ゴム(TPR)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー
SONY(ソニー)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷音質高精度なトレースで繊細な音を再現強化ヘッドシェルと高品質なMMカートリッジを採用。針圧を2.0gに最適化(LX3BTより軽量)することで、レコードの溝からより緻密に信号を読み取り、音の厚みと艶、立体的な音場を実現します。接続ハイレゾ級ワイヤレス「aptX Adaptive」対応Bluetooth接続でも高音質・低遅延な「aptX Adaptive」をサポート。対応機器と組み合わせれば、ワイヤレスの手軽さはそのままに、クリアで解像度の高いアナログサウンドを楽しめます。操作ボタンひとつで究極の手軽さ「フルオート再生」STARTボタンを押すだけで、再生から終了後のオートリターンまで自動で行うフルオート機能を搭載。大切なレコードを傷つける心配がなく、初心者からオーディオ愛好家まで快適に操作できます。録音PC接続でアナログ音源をデジタル化背面のUSB端子とPCを接続し、お気に入りの名盤を高音質でデジタル録音可能。スマートフォンやウォークマンに持ち出して、お気に入りの1枚をどこでも楽しむことができます。仕様【トーンアーム】アルミ合金製【プラッター】アルミダイキャスト製適合[レコードサイズ]7インチ/12インチ寸法(mm)約430×117×366質量(kg)3.6電源(V)AC100-240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33 1/3、45圧力(針)約2.0±0.5(g)方式ドライブ/ベルト機能[自動]フルオート(START → 再生・リフトアップ・停止)モード切替ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階)ケーブルRCA/別売ケーブル接続(金メッキ端子)出力切替PHONO/LINEスイッチ対応カートリッジMM型カートリッジBluetooth内蔵Bluetooth(R)(SBC/aptX/aptX Adaptive)USBUSB Bタイプ端子(録音用・PC 接続)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SFPモジュール/Citrix EW3A0000712互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個欠品中Citrix EW3A0000712互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能