カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 完成車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly2-0」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
129税込142特価
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
スタンダートポリ袋 日本サニパックスタンダートポリ袋日本サニパック
1,098税込1,208
1セット(100枚)
当日出荷
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 1801
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
クレヨン太巻20色(ゴム紐付) サクラクレパスクレヨン太巻20色(ゴム紐付)サクラクレパス
799税込879
1個
翌々日出荷
色数20
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーン INAZUMA(イナズマ)堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーンINAZUMA(イナズマ)
589税込648
1袋(5束)
翌日出荷から5日以内出荷
色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9材質ポリエステル/アクリル
ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
ベースシールドグローブ レディースフリー NICHIEI(日栄産業)ベースシールドグローブ レディースフリーNICHIEI(日栄産業)
2,998税込3,298
1双
4日以内出荷から8日以内出荷
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズレディース フリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
Coast  LED懐中電灯 黒 CoastCoast LED懐中電灯 黒Coast
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
お徳用 堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーン INAZUMA(イナズマ)お徳用 堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーンINAZUMA(イナズマ)
4,998税込5,498
1箱(5束×10袋)
翌々日出荷から9日以内出荷
色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9材質ポリエステル、アクリル
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)65×65信栄物産
15,980税込17,578
1本ほか
3日以内出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)65×65×13
ホームストッパー 信栄物産ホームストッパー信栄物産
16,980税込18,678
1本ほか
3日以内出荷
荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。材質当て板(裏板ベースアングル):鉄材質(本体)軟質塩ビ寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)9
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 やわらか スリムコネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 やわらか スリムコネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-C to Lightningケーブル。
USB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C) L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境簡易パッケージ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格正規認証品
クウキアツヨウパッキン GLY 大阪魂クウキアツヨウパッキン GLY大阪魂
70,000税込77,000
1袋(100個)
3日以内出荷
トライアック出力ユニット 三菱電機トライアック出力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
コーナーガード(衝撃保護材)90×90 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)90×90信栄物産(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
3日以内出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)90×90×17
流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング流量調整付きスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
Lightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,190税込2,409
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。
ポータブルラインカップリング ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリングヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
ミニスツール 東谷ミニスツール東谷
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
見ているだけで心が躍る、カラフルなミニスツールです。陶器製のため水やサビに強く、屋内・屋外どこでもマルチに使えます。ユニークな形状とポップな見た目で、スツールとしてだけでなくインテリアや花台として使うのにも向いています。また観葉植物やフェイクグリーンを上に置いて花台として活用するのもオススメです。もちろん玄関やお部屋に置いてスツールとしてもお使いいただけます。座って靴を履いたり、ちょっとカバンを置いたりと、玄関にスツールがあると何かと便利です。高さは31cmと女性や小学生のお子様でも腰掛けやすい高さです。両面テープでカンタンに貼り付けられる、底面用の保護クッションが4つ付属しています。スツール本体はもちろん、玄関のタイルやコンクリート床、お部屋のフローリングなどに傷が付くのを防いでくれます。
用途作業や休憩のための腰掛けに。組立方法完成品(組立不要)直径×高さ(cm)30×31
共通摺合せ共栓三角フラスコ 本体のみ 5020FK-BONLYシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せ共栓三角フラスコ 本体のみ 5020FK-BONLYシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別三角フラスコ
my Pick/フォトバインダー/L判 ナカバヤシmy Pick/フォトバインダー/L判ナカバヤシ
599税込659
1冊
5日以内出荷
お気に入りのL判写真やブロマイドを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式アルバムです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。キーホルダーが付けられるストラップホール付き。※替台紙はMP-PLYR-10をご使用ください。
用途”好き”をあつめよう仕様【ポケット台紙】L判横型1面×片面収納・10枚入(20枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mmその他ストラップホール付質量(g)85備考【補充用替台紙】MP-PLYR-10をご使用ください。背幅(mm)28寸法(縦×横)(mm)115×170表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】89×127
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
88税込97
1個
当日出荷から9日以内出荷
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
CABLE COMP,CLUTCH ホンダCABLE COMP,CLUTCHホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201bitstrong
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個関連資料(0.66MB)
レンズ ロータリービーム 34407MJLY20 ホンダレンズ ロータリービーム 34407MJLY20ホンダ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番34407-MJL-Y20
CABLE COMP,THROT ホンダCABLE COMP,THROTホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μFニチコン(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.56 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
BT/ミーリングチャック MLY WinwellBT/ミーリングチャック MLYWinwell
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
シャンクBT適合コレットCSRCLR
BTB/ミーリングチャック MLY WinwellBTB/ミーリングチャック MLYWinwell
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
シャンクBTB適合コレットCSRCLR
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプJAE(日本航空電子工業)
89税込98
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
タイプストレート定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所
13,308税込14,639
1個
12日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
HSK/ミーリングチャック MLY WinwellHSK/ミーリングチャック MLYWinwell
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
仕様HSK/ミーリングチャックMLY適合コレットCSRCLR
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷