2,713件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品タイプリフィル 適合本体シリーズ名ビクーニャフィール、ビクーニャフィール固定クリップ、ビクーニャエックス、ビクーニャ 先端ボール径(mm)0.5 インク油性 入数1本
1本
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使いやすさを追求した高品質な修正テープ。
用途修正用品 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 015
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505 電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用 センサー2 機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF 遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定) 使用環境温度(℃)-10~55 視野96×40mm 戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替 感度調整低~高(6段階切替) 遮光速度(秒)1/20000
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新鋭モーターポンプ搭載! 電池長持ち! 音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。 JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。
ホース長さ(cm)160 付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ 使用電池単1型乾電池4本(別売り)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンテックコーポレーションコンベアトースター
100V電源使用。 手軽に設置できる超コンパクトタイプで、トーストパンが大量に焼きむらなく、おいしく焼けます。
電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)インラインフィルタ
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズLF
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCT2c コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)鏡面研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RM5用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-85
1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用 種類有接点 配線方式2線式 表示ランプなし 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
449 税込494
9日以内出荷

形状L字形 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 種類クランプレバー 表面処理(レバー部)鏡面研磨 取付部めねじ 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。
用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に 適合品番SEH-25L-AAA-0 関連資料(1.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)





1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数24 質量(g)23~30 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

関連キーワード