2,148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2825種類の商品があります)

CD・DVDがハードケースごと収納できます。 薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。 建設CALS/ECのデータ収納に適しています。 6穴仕様で製本用途にも適しています。 白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。 背枕も1包に5本添付 297mm×210mm×厚さ7mm ※ハトメなし 古紙パルプ配合率70%再生紙を使用 グリーン購入法適合商品 エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4 穴数6穴 サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし) 表面仕上げエンボス仕上げ グリーン購入法適合 古紙配合率(%)70 仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品 素材再生紙
1箱(5冊)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。 厚さ(mm)0.1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズM12 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)3 保護等級IP67 曲げ角度左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)40以下 ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N)50/1分以上 耐油性85℃±2℃、4時間 挿抜耐久200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
1セット(20個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)


microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。 その他対応メディア:microSD 付属品ケース×1、マニュアル×1 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×2.1×32(SDメモリーカードと同サイズ) インターフェース【デバイス側】microSD/【パソコン側】SD 保証期間1年間
1個
538 税込592
欠品中

1包(5冊)
3,998 税込4,398
当日出荷

大きさがちょうど良いベーシックタイプ。 車載工具や他専用工具の積載に便利。 小型タイプで取付場所を選びません。 バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。 オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
シルバー コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0対応
1個
339 税込373
当日出荷

色々入る大型ツールバッグ。 車載工具や他専用工具の積載に便利。 バッグ下部に4つの水抜穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。 オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。 やや大きめのサイズでサイドバッグとしても活用できます。
容量(L)3.5 材質PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×95
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マガジンファイル用ワイヤ
仕様とじ具/4穴リングとじ具、リング内径:39mm、見出し部/背紙差替式、(ポケット)マットタイプPPポケット 長さ(mm)310 アズワン品番64-8263-06
1袋(5枚)
259 税込285
当日出荷

マーテックMFAマスターリンク
RoHS
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm 質量(kg)21 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] スクリュー径(Φmm)70(2連式) 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)50~110 耕運幅(mm)165
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)18 寸法H(mm)41 寸法W(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 仕様キャッチ有 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイション三脚脚立部品 調整脚
三脚脚立用の交換用調整脚です。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フクビ化学バスミュール
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。 アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。 品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
1枚ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用 取り付け形状おねじ(平行ねじ) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番113-2997 サイズG1/4(PF1/4) 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠 ホワイト コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A
1個
579 税込637
当日出荷

トラスコ品番107-1173 質量(kg)1.625 黒褐色 容量(g)標準型1000/スーパー125×5 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 引張強度(N/mm2)44 危険物の類別非危険物
1個
449,800 税込494,780
翌々日出荷

大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
材質PP、EVA フィルム厚さ(μm)150
1セット(20個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に ホース長さ(m)1 最大使用液温(℃)60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅<Niめっき>、(ボディ)PVC<塩化ビニル> サイズM8 使用温度範囲(℃)-10~+70 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)1 引張強度50N/1分 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)40 耐油性80℃±2℃ 4h 挿抜耐久200回(40mΩ以下) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105
1袋
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷


金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)