112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つめっこ除菌ブラシ GSフード 動画あり
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。 洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。 側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。 側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。 ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。 クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など 仕様除菌、抗菌ブラシ使用 再生紙使用マーク適合
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレキット無鉛はんだ1m
エコ商品
鉛を使用してないので、地球環境や地下水に優しいはんだです。 通常のスズ鉛はんだと同様に使用でき、はんだ付け作業性、はんだ付け後の信頼性にすぐれています。
種類その他 合金組成(Wt%)Sn-Ag-Cu(スズ-銀-銅) 線径(Φmm)1 溶融温度(℃)216~220(通常のスズ鉛はんだよりも30℃ほど融点が高くなっていますが、ヤング率・クリープ特性・ヒートサイクル性は格段に向上しています。) 長さ(m)約1 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
4日以内出荷

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他 規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キラックスビニールテープ
エコ商品
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ナイロンフック自在1m F-881
エコ商品
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ 許容荷重(kg)5 再生紙使用マーク適合
1個
669 税込736
8日以内出荷

エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブル 1M
エコ商品
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 1m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)1 トラスコ品番816-3718 再生紙使用マーク適合
1セット(30個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1 トラスコ品番816-3794 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS 全長(mm)140 ブラック 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ナカバヤシストックフォーム 古紙
エコ商品
古紙再生紙タイプです。
寸法(inch)横15×縦11 素材古紙再生紙 入数1P・2000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1パック
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1 トラスコ品番816-3790 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椙山紡織ホットキッチンマット
エコ商品
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200 コード長さ(m)約1.8 表面温度(℃)約45 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 寸法(cm)45×180 材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.5 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約110 1時間あたりの電気代目安(円)約3.0円 再生紙使用マーク適合
1枚
13,900 税込15,290
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椙山紡織ホットキッチンマット
エコ商品
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.1 定格電力(W)140 コード長さ(m)約1.8 寸法(cm)45×130 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70 表面温度(℃)約45 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円 再生紙使用マーク適合
1枚
9,590 税込10,549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)140 コード長さ(m)約1.8 表面温度(℃)約45 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 寸法(cm)60×110 材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約1.2 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円 再生紙使用マーク適合
1枚
9,590 税込10,549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS 全長(mm)170 タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 120R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)120 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森永製菓in ゼリー プロテイン 15g
エコ商品
おいしく手軽にどこでも、「プロテイン15g+Eルチン」が摂取できるプレミアムラインナップ プロテイン タンパク質を、分子を小さくして吸収しやすくしたペプチドで配合。 ホエイペプチド9000mg、コラーゲンペプチド6000mg、ビタミンB群配合。
用途トレーニング時のタンパク質補給に カロリー(kcal)112 原材料ホエイたんぱく酵素処理加工品(ホエイたんぱく(乳成分を含む)、砂糖)(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、砂糖/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、メタリン酸Na、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、塩化K、酵素処理ルチン、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味パインヨーグルト味 再生紙使用マーク適合
1箱(36個)
10,198 税込11,014
3日以内出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)20、給水:1 材質(ホース)PVC 仕様石目 カバーなし 種類水形:7 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格HDMI(映像/音声) 解像度1920×1080p(2K/60Hz) 材質PVC+ABS RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40(g/m2)の厚手で吸水力抜群なので、一枚で両手を十分拭き取れます。 布タオルやエアー式タオルと違い1枚使い捨て商品なのでとても衛生的です。 無漂白再生紙なので手にやさしく、表面がクレープ状になっているので、頑丈です
用途感染症対策手拭き用途に 再生紙使用マーク適合
1パック(200枚)ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に 仕様石目 カバーなし 種類水形:6 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に 長さ(m)約20 仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材 材質ポリエチレン、反射材 幅(mm)約8 トラ(黄/黒/反射部分) 太さ(Φmm)8 ロープ仕様8打ち(黄4、黒4) 再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
3,898 税込4,288
当日出荷

アルミホイルのつや消し面にシリコーン焼付加工をしておりますので油なしでも食材がフライパンやトレーにくっつかず、お料理がキレイに仕上がります。
加工シリコーン焼付 再生紙使用マーク適合
1巻(6m)
259 税込285
当日出荷

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用のワンタッチコアレスです。 107mm×170m。 再生紙100%。
タイプシングル 使用場所トイレ 長さ(m)170 種別芯なし(太穴) 材質再生紙 幅(mm)107 ホワイト 香り無香 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個(6ロール×170m)
759 税込835
当日出荷

ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 形状テープ 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2.5 使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応) 粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 再生紙使用マーク適合
1枚
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まつうら工業反射トラロープ(8打ち)
エコ商品
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。 仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材 材質ポリエチレン/反射材 トラ(黄/黒/反射部) 太さ(Φmm)約12 再生紙使用マーク適合
1巻(10m)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)