4,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドオートツールプーラーアダプターM10×1.5 M6×1
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):23●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5933 アズワン品番67-5602-18
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 寸法H(mm)10 ねじ長さ(mm)40~45 寸法S(mm)24 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1個
769 税込846
翌日出荷

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

材質ステンレス 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10
1袋
750 税込825
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1パック(29個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.5mm外径 = 1インチ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。 トラスコ品番395-0662 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 質量(g)44 ねじピッチ1.5 ねじ径M10
1本
579 税込637
当日出荷

ねじサイズ = M10。ピッチ = 1.5mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


エスコ品番EA949JE-10 材質鉄 強度8T相当 ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC23~28 ねじの呼びM10 六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
365 税込402
当日出荷

1箱(16個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
1本
9,298 税込10,228
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
570 税込627
当日出荷





1袋
725 税込798
当日出荷