硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/クロメート
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
長さL(mm)14
寸法t(mm)6
寸法E(mm)11.43
寸法D1(Φmm)18.2
寸法W(mm)2.6
寸法K(mm)3
二面幅S(mm)10
ねじの呼びG1/2
寸法dk(Φmm)27.5
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1個
¥3,998
税込¥4,398
63日以内出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理グリーンクロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
2台同時に充電。USB PD対応の2つのUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、お使いのUSB-C対応機器を2台同時に充電が可能です。本体へ急速充電可能。30Wでの急速充電が可能で、3.5時間で本体を満充電にすることが可能です。幅広い対応機種。USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末等の幅広い機器に急速充電が可能です。超大容量かつパワフル。24000mAhの超大容量でiPhone 14を約4.8回、 MacBook Pro 13インチを1回以上充電できます。
セット内容Anker537PowerBank(PowerCore24000、65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約160×85×27
質量(g)約500
出力USB-C1/2出力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(Max65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(Max22.5W)
対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel6シリーズ/5シリーズ他その他対応機種-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他-AppleWatch/AnkerSoundcoreLiberty4/AirPods他-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/GooglePixelbook/MicrosoftSurfaceBook2他
入力USB-C1入力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(Max30W)
バッテリー容量(mAh)24000
USBポート数2個口
充電端子USB-C
給電端子USB-C、USB-A
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
外径(Φmm)26
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-18
厚さ(mm)1.5
ボルトM18
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
規格M6X18
部品名称6カクボルト M6X18
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.5MB)
図解NoSSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.27、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.27、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.27、MD2300M 本体部品_No.22、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.21、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.22、MD15本体部品6カクボルトM6X18_No.29、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.22、KBM-502D ブーム受け部品_No.39、BSM-1040SLT-C2 薬剤タンク部品_No.21、CBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.4、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.25、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.33、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.25、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.71、L4-530DW フロントアクスルー2部品_No.26、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.71など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6166
質量(kg)31.9
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
奥行(mm)454
間口(mm)903
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×454×1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
サイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く
質量(g)約216
出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)
内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
入力100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
1個
¥4,809
税込¥5,290
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6140
質量(kg)27.9
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
奥行(mm)454
間口(mm)903
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×454×1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-6107
質量(kg)24.3
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
奥行(mm)304
間口(mm)903
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×304×1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)816
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)903
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番505-8902
質量(kg)59.3
色グレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)1803
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1803×604×1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1803
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-3885
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×1806
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)604
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ