2,786件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様セレート無 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法L(mm)8.8 寸法H(mm)10 寸法t(mm)(最小)1.7 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)17 寸法C(mm)(参考)19.6 寸法b(mm)- 寸法db(mm)- ねじの呼びM10 ねじ山種類メートル細目
1個
439 税込483
当日出荷

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋
2,720 税込2,992
当日出荷

1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄製(クロメートメッキ) ピッチ1、1.25 エスコ品番EA949HD サイズM6×20、M6×25、M6×30、M6×35、M8×20、M8×25、M8×30、M8×35 ケース寸法(mm)225×190×40
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 20.52mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷





コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.6mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 10.36mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:25.6mm●幅:2.54mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 30.68mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷



仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ライトアングル●長さ:7.82mm●幅:2.54mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 17.98mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 7.82mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷






無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):20●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):105●ネジ長(mm):37.0●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):15.0●首下長さ(mm):57●首径(mm):14.8 アズワン品番65-5739-97
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 ピッチ(mm)2.54 シリーズM20 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M20タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 2.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 14 mmシャンクタイプ = プレーン
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷