1個
¥6,830
税込¥7,513
7日以内出荷
。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881
アズワン品番65-8019-68
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810
アズワン品番65-8000-47
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造のスライド式で、3 ポートを備えています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 1、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは I
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2629
アズワン品番65-8037-93
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
1セット(2個)
¥909
税込¥1,000
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
1袋
¥2,720
税込¥2,992
当日出荷
。Schneider Electric Thorsman グランド - セキュリティケーブルグランド(赤 - M20 - 直径 6 → 12 )です水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●シリーズ:IMT3●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:219-8811
アズワン品番65-7461-90
1袋(20個)
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713
アズワン品番65-7541-18
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8723
アズワン品番65-7586-25
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8718
アズワン品番65-7586-49
1箱(10個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
仕様製品群:Han-Eco シリーズ ケーブル出口角度:75ー コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)グラスファイバー強化 適合製品:Harting サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバー
アズワン品番65-1638-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用
寸法(mm)50×100×35
危険物の類別非危険物
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の
世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
全長(m)2
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ