ねじの呼び寸法M20
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
厚さ(mm)12
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)27
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)27
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼び寸法M12
材質S45C
ねじピッチ1.5
熱処理H
二面幅(mm)17
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
ねじ山種類メートル細目
1パック(7個)
¥539
税込¥593
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ナット
温度範囲(℃)-20~+250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状ナット
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
接続ねじ種類M
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
規格M60X1.5クロ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoMD575 ミスト装置部品_No.27、MD4010ミスト装置部品_No.13、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.27、MD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.27、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.27、MD5010 ミスト装置部品_No.27、MD3010 ミスト装置部品_No.13、MD6020S ミスト装置(26リットル)部品_No.27、MD3020 ミスト装置部品_No.13、DK-57TS ミスト装置(15リットル)部品 シメツケフクロナット M60X1.5_No.27、MD3100T ミスト装置部品_No.11、MD-J60G ミスト装置部品_No.27、MD6020 ミスト装置(26リットル)部品_No.27、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.27、MD571S ミスト装置(15リットル)部品_No.27、AD571S ミスト装置(15リットル)部品_No.27、MD6020 ミスト装置(15リットル)部品_No.27など
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-46
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合フロント・リア兼用
長さ(mm)30
寸法(mm)M22×P1.5
対辺(mm)33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
材質炭素鋼
形状ナット
使用流体油・空気・水・蒸気
ねじの呼びM33
材質ステンレス
ねじピッチ3.5
規格2種
寸法A(mm)45.5
寸法r(mm)約1.5
寸法S(mm)50
寸法T(mm)1.6
寸法R(mm)約23
寸法m2(mm)49
寸法m3(mm)26
ねじ山種類メートル並目
1箱(13個)
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
材質S45C
ねじピッチ1.5
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
材質S45C
ねじピッチ1.5
規格1種
表面処理ユニクロ
15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手
形状ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
ねじピッチ1.5
規格1種
表面処理クロメート
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
関連キーワード
1
2
次へ