材質鉄、メッキ
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
適合品番24160824~0848・24160030~0060
ピッチ1.5
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
材質S45C
ねじISO4H等級
硬度HRC22-28
直角度(mm)0.002~0.007
表面処理黒色酸化皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ナット
温度範囲(℃)-20~+250
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸形
種類ロックナット
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
対辺(mm)41
ねじ径M30
仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-47
1個
¥2,620
税込¥2,882
8日以内出荷
材質炭素鋼
形状ナット
使用流体油・空気・水・蒸気
ピッチ1.5
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
規格M103シユ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.58MB) 展開図28(1.36MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.5MB) 展開図32(1.45MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(1.36MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.24MB)
図解NoSSA-α1001ST ファン切換レバー部品_No.5、SSA-V600C-1 変速レバー部品_No.12、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.49、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.29、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ヒッチ部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.29、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.27、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.80、BSM-1070SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.19、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.27、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-α603 送風機レバー部品_No.5、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.29、SD31ED-3 調圧装置部品_No.29、SSA-F617MAT-1 ファン切換レバー部品_No.5など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法r(mm)約1
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ