133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法H(mm)8 表面処理生地 寸法B(mm)19 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
8,398 税込9,238
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質SUSXM-7相当(A2) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1セット
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2 質量(kg)0.556 ケース寸法(mm)200×110×35 ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)25 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法H(mm)8 表面処理クロメート 寸法B(mm)19 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1セット
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm)35 サイズM12×P1.5 質量(g)38(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):35●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):155●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):26.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):25.7 アズワン品番65-5739-24
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1セット
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理パーカー 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理パーカー 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.5 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法H(mm)8 表面処理ダクロ 寸法B(mm)19 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(75個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.5 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法H(mm)8 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)19 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(90個)ほか
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)