耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質SCM440
全長(mm)110
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
深さ(mm)21
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質SCM440クロムモリブデン鋼
全長(mm)110
質量(g)970
深さ(mm)21
二面幅(mm)17/19/21
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブで、しっかり掴みながら傷をつけません。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-9785
セット内容対辺寸法17、19、22、24mm ソケット(6角)
材質特殊工具鋼
タイプディープ
差込角(mm)12.7
対辺(mm)17、19、22、24
対辺寸法(mm)17、19、22、24
ソケット内容17~24mm
入数4点
対辺形状:6角
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ袋
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個
タイプロックナット
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
関連キーワード