カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(78)
- 小ねじ(4)
- 六角穴付ボルト(18)
- 座金組込ねじ(5)
絞り込み
頭部形状

なべ(7)

ボタン(1)

低頭(5)

六角穴付き(20)

六角穴付き皿(2)

極低頭(6)

皿(1)

超極低頭(1)
ねじの呼び
- M2(75)
- M8(1)
長さ(mm)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 4(25)
- 5(8)
- 6(10)
- 8(13)
- 10(43)
- 12(5)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(3)
材質
- ステンレスすべて(11)
- A2(1)
- SUS304(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(5)
- 鉄すべて(58)
- SCM435(49)
- SCM440(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(1)
- クロニッケル(1)
- クロメート(6)
- クローム(2)
- スズコバルト(4)
- ニッケル(6)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(3)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
取付穴形状

トライウイング(1)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(62)

十字穴(6)
トライウイング・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.35(72山)(11)
- 0.45(56山)(64)
- 0.5(314)
- 0.6(45)
- 0.7(11)
- 0.7(36山)(3,281)
- 0.75(34)
- 0.8(313)
- 1(432)
- 1.25(190)
- 1.27(20山)(52)
- 1.4(9)
- 1.41(18山)(441)
- 1.5(299)
- 1.58(16山)(312)
- 1.75(121)
- 2(38)
- 2.5(41)
- 3(9)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- OHSATO(大里)(4)
- 日本ドライブイット(3)
- 八幡ねじ(3)
- ボサード(2)
- サイマコーポレーション(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・日本ドライブイット・八幡ねじ・ボサード・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「m4 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(39個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥419税込¥4611パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209~税込¥230~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(27個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥329税込¥3621パック(7個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥799税込¥8791パック(7個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状棒先穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(20本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(10個)当日出荷材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459税込¥5051袋(10個)6日以内出荷・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷から5日以内出荷頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70ねじ規格並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(8個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥419税込¥4611パック(10個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,879税込¥2,0671袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル(並目)
六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から3日以内出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(10本)翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,599税込¥2,8591袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,399税込¥1,5391袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目