497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様伝声器付 質量(g)165以下(マスク部) 国家検定合格番号TN16 適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV 種別防毒マスク
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲5.5%~99.9% 電源006P(9V)電池×1 精度±1%(25℃にて) アナログ出力DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能0.001 ディスプレイ液晶ディスプレイ 使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.3秒 電池寿命約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9 分解能(%)0.1 サンプリング0.3秒 電源006P(9V形)乾電池×1個 付属品分離型プローブ
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
55,980 税込61,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


グリーンライフ木目調大型郵便ポスト
取り出し口は、おしゃれでモダンな木目調。
用途郵便受け、ポスト 質量(kg)3.3 材質(本体)スチール/焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投函可能:約39.8×26×3.5 取扱説明書(2.09MB) 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)約400×60 本体寸法(cm)43×24.9×33
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)




お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
44,980 税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)


仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859 アズワン品番65-7556-20
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857 アズワン品番65-7553-02 コンタクト形状メス
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856 アズワン品番65-7558-55
1セット(3000個)
399,800 税込439,780
欠品中

仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9858 アズワン品番65-7550-51
1セット(3000個)
369,800 税込406,780
欠品中

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

材質外層:ポリエステル 質量(kg)7.21 長さ(m)70 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)5.11 長さ(m)70 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)7.21 長さ(m)70 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)5.11 長さ(m)70 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)4.5 長さ(m)70 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)4.5 長さ(m)70 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(50個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)