高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
1個
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
220 mmディスクブレーキローター用180 mmダイレクトマウントフォーク/フレーム
付属品フィキシングボルト×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプ爪無
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
電源リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)約137
レンズF/2.8,f=4.2mm
有効画素数約800万画素
記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数812万画素
ズームデジタルズーム4×
解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)
イメージセンサー1/3.2型 CMOS
入出力端子USB2.0
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
洗って、ふき取る。一枚二役!
洗車用スポンジとして、水滴拭き取り用クロスとして使用できます。
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッシュパックロールのオプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。
駐車ブレーキとして使用できます。
スタンダードなタイプで、HS・ASを除くすべてのメッシュパックローAタイプに取付が可能です。
固定キャスター側のみに取り付け可能です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります。
仕様●ハンドル高さ(mm):0●均等荷重(kg):0●高さ(mm):100●長さ(mm):230●適合機種:メッシュパックロールA型用(HS/ASタイプは取り付け不可)●幅(mm):460●色:シルバー●部品単体品●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●原産国:日本●コード番号:258-7545
アズワン品番67-5612-83
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8
アズワン品番4-6364-01
適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
横波に関する諸現象を観察するための実験器具です。
クロスアームの長さの違う物を比較することで媒質による波の伝わる速度の違いを示すことができ、クロスアームの長い物と短い物を直接接続すると境界面での反射波と透過波を観察することができます。
接続用モジュールを間に入れて器具を接続すると連続的に変化するようすも観察することができます。使用しない時はフラットにできるので場所を取らずに収納できます。
仕様【実験例】定常波、固定端反射、自由端反射、波の進行、波の独立性と重ね合わせ、媒質の違いによる伝わる波の速度の違い
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、モジュールB(速い波)(全長920mm、クロスアーム長230mm、5.9kg)、接続用モジュール(全長600mm、クロスアーム長230~460mm、4.5kg)、消波装置、固定具(固定端)、連結器具
1個
¥250,000
税込¥275,000
9日以内出荷
BBQや焚き火の火起こしや加熱に役立つ。木炭着火時に、ピンポイントに効率的に酸素供給が可能です!スグレモノ!。注意)長時間 火にあぶり続けないでください。熱伝導で手元付近まで熱くなることがあります。
材質棒:ステンレス、グリップ:ゴム
寸法(cm)17.5(65.5)×1.2(先部1)
1個
¥440
税込¥484
8日以内出荷
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。
材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%
色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック
耐水圧(mm)10000以上
セット内容・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個(同色)
材質アルミ押出材
サイズ(mm)15×10×D40mm
入数(個)4
耐荷重(kg/個)1.5
コンパクトレシーバーと全指向性マイクを内蔵したクリップオンワイヤレストランスミッターを別々の場所に置くことができ、ワイヤレス充電での音声収録を可能にする、コンパクトワイヤレスマイクシステムです。トランスミッター側にmicroSDカード(別売)を挿入すれば、ワイヤレスで録音、自動バックアップも可能。一般的なアナログワイヤレスシステムはテレビや電波からの干渉を受けやすいのに対し、WE10は、2.4 GHzの周波数帯域で動作することにより干渉を回避し、 自動的に送信周波数を変更することによって、最大50mの見通し距離でのノイズと欠落を軽減します。付属の外付けラベリアマイク(3.5mmジャック)を使用すると、さまざまなシーンで柔軟に対応でき、液晶モニター付きレシーバーに装備している3.5mmオーディオジャック(ヘッドホン出力)によって、リアルタイムのオーディオモニタリングが可能です。また、ゲインボタンで音量調整、ミュートボタンで消音、ローカットボタンで低音ノイズカットも0Hz、175Hz、230Hz)も可能。ステージ上でのプレゼンテーション、ライブストリーミング、Vlogger、ビデオクリエイターなど、あらゆる分野のコンテンツクリエーターに最適です。
付属品USB-Type-Cケーブル、カメラ用ケーブル、スマートフォン用ケーブル、巾着袋、ラベリアマイクロフォン、ラベルクリップ、ウインドシールド、ファー付きウインドシールド
寸法(mm)45×60×22
色ブラック
質量(g)36
形式バックボール型電動コンデンサー
周波数(Hz)20~20K
電源3.7V DC 500mA
バッテリー内蔵/充電式500mAリチウムポリマー
S/N比58dB
インターフェイスUSB Type-C
指向性全指向性
スクリーン0.96インチLED
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
インターホンメーカーのインターフェースに対応。基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。
奥行(mm)30
消費電流(mA)15
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
設置場所屋内専用
入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給
入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点
沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
サイズシングル
質量(g)3600
硬さ頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×50
目付(g/m2)約140
復元率(%)頭部・脚部:97、腰部:97
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
コンパクトレシーバーと全指向性マイクを内蔵したクリップオンワイヤレストランスミッターを別々の場所に置くことができ、ワイヤレス充電での音声収録を可能にする、コンパクトワイヤレスマイクシステムです。トランスミッター側にmicroSDカード(別売)を挿入すれば、ワイヤレスで録音、自動バックアップも可能。一般的なアナログワイヤレスシステムはテレビや電波からの干渉を受けやすいのに対し、WE10は、2.4 GHzの周波数帯域で動作することにより干渉を回避し、 自動的に送信周波数を変更することによって、最大50mの見通し距離でのノイズと欠落を軽減します。付属の外付けラベリアマイク(3.5mmジャック)を使用すると、さまざまなシーンで柔軟に対応でき、液晶モニター付きレシーバーに装備している3.5mmオーディオジャック(ヘッドホン出力)によって、リアルタイムのオーディオモニタリングが可能です。また、ゲインボタンで音量調整、ミュートボタンで消音、ローカットボタンで低音ノイズカット(0Hz、175Hz、230Hz)も可能。ステージ上でのプレゼンテーション、ライブストリーミング、Vlogger、ビデオクリエイターなど、あらゆる分野のコンテンツクリエーターに最適です。
付属品USB-Type-Cケーブル、カメラ用ケーブル、スマートフォン用ケーブル、巾着袋、ラベリアマイクロフォン×2、ラベルクリップ×2、ウインドシールド×2、ファー付きウインドシールド×2
寸法(mm)45×60×22
色ブラック
質量(g)36
形式バックボール型電動コンデンサー
周波数(Hz)20~20K
電源3.7V DC 500mA
バッテリー内蔵/充電式500mAリチウムポリマー
S/N比58dB
インターフェイスUSB Type-C
指向性全指向性
スクリーン0.96インチLED
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
適合本体サイフォン式コーヒーメーカーCM-D854BR
【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ