1冊
¥209
税込¥230
当日出荷
材質HDPE
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥129
税込¥142
当日出荷
1冊(10枚)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 10枚入
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋
容量(L)150
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1300×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 厚手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90L×10枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など
タイプツルツルタイプ
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製
衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272
タイプグリッドマット
奥行(mm)540
材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄手の立体成型で、容器の内壁にぴったり密着します。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)160×360
放射線量測定用で、本体底部のくぼみにゲルマニウム半導体検出器のセンサー部(エンドキャップ)がすっぽり入ります。
材質PMMA(アクリル)
耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
寸法(mm)175×85×75
質量(g)255
電源(V)単三電池
規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001
温度範囲(℃)-30~650
表示分解能0.1℃
分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)
繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値
高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000
放射率0.10~1.00
安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)
寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間
衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006
確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0
動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)
アズワン品番64-7718-45
特性スペクトル反応:8~14ミクロン
作動温度(℃)0~50
IP等級IEC60529によるIP54
落下耐久(m)3
応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色乳白色
タイプ表面エンボス付き
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LLDPE
入数(枚)10
1冊(10枚)
¥479
税込¥527
欠品中
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
タイプツルツルタイプ
適合車種YAMAHA、X MAX (2010-2010)
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,890
税込¥31,779
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルの形は、耳管を快適にします。快適で汚れにくいスムースな表面。1ペアづつ入っているので清潔です。コードなし
NRR値33
色オレンジ
コードなし
アズワン品番61-3595-54
1組
¥999
税込¥1,099
当日出荷
棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れています。ほつれ防止のオーバーロック加工。
物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切り。
材質複合ABS樹脂製
奥行(mm)460用
アズワン品番64-3531-09
1個
¥4,798
税込¥5,278
92日以内出荷
指先滑り止めポリウレタンコーティング加工、ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れます。ほつれ防止のオーバーロック加工。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
入数(枚)100
超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
バイオマス原料25%使用しています。
仕様●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.02●容量(L):90●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2730
エコマーク認定認定
アズワン品番67-2213-31
エコマーク認定番号21 128 010
1冊(10枚)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
。バイオマス原料25%使用しています。
仕様●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.02●容量(L):70●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2664
エコマーク認定認定
アズワン品番67-2213-34
エコマーク認定番号21 128 010
1冊(10枚)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
バイオマス原料25%使用しています。
仕様●縦(mm):1200●横(mm):1000●厚さ(mm):0.025●容量(L):120●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2674
エコマーク認定認定
アズワン品番67-2213-27
エコマーク認定番号21 128 010
1冊(10枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダーにもお使い頂けるように設計された、高耐久なカードです。最大120,000時間(13年以上)の連続保存が可能 [1]。耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応しています [2]。スピードクラス10、ビデオスピードU3およびV304に準拠し、フルHDまたは4K録画に対応する速度を備えています。 [3][4]
仕様●容量:32 GB●スピードクラス:UHS Speed Class 3(U3)●Video Speed Class 30(V30)●転送速度(Read):最大 100MB/s [5]●転送速度(Write):最大 40MB/s [5]●動作温度範囲:-25℃ to 85℃●保存温度範囲:-40℃ to 85℃●[1] 動画保存の実時間は少なくなります。256GBは最大12万時間/13年以上、128GBは6万時間、64GBは3万時間、32GBは1万5千時間です。フルHD動画のみ。4K UHD動画は総時間が少なくなります。●[2] カードのみ。詳細および制限については、製品パッケージおよび www.sandisk.com/proof を参照してください。●[3] 対応デバイスが必要です。フルHD(1920x1080)および/または4K UHD(3840x2160)ビデオのサポートは、ホストデバイス、ファイル属性、使用条件、その他の要因に基づいて異なる場合があります。 www.sandisk.com/HD を参照してください。●[4] UHSスピードクラス3(U3)およびUHSスピードクラス1(U1)は、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションです。ビデオスピードクラス30(V30)、30MB/秒の持続的ビデオキャプチャレートは、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションを指定します。 www.sdcard.org/consumers/speed を参照してください。●[5] ホスト機器、使用条件、その他の要因によって性能が低下する場合があります。
アズワン品番67-0419-71
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ