カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mc-04pc」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)常用圧力(MPa)1適合流体空気
マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器(30件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ(チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ(チューブ取付用)日東工器
579税込637
1個
当日出荷
トラスコ品番113-3004材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4耐圧力(MPa)1.5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペアRENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC・高品質のPC素材採用と保護等級IP67・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応・MC4コネクターによる簡単セットアップ・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA【レンタル】多機能PVテスターHT ITALIA
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から4日以内出荷
国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計
仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)ブラストバリアー ステーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
メインキーカバー DAYTONA(デイトナ)メインキーカバーDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]CL500(23) [8BL-PC68]CL250(23) [8BK-MC57]商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ取付にはガソリンタンクを外す必要があります商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
MADMAX CB400SFV/CB1300SF スモークウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX CB400SFV/CB1300SF スモークウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番! スモークレンズ仕様
主な適合純正品番フロント左(リア右):33452-MEJ-901フロント右(リア左):33402-MEJ-901主な適合車種CB1300SF(SC54)VTR250(MC33-130~)CB400SF VTEC SPEC(04-05年)/REVO(NC42)CBR954RR(SC50)CBR600RR(PC35/37/40)CBR1000RR(SC57/SC59)etc
MADMAX CB1300SF MAD MAX(マッドマックス)MADMAX CB1300SFMAD MAX(マッドマックス)
809税込890
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番! スモークレンズ仕様
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
31,980税込35,178
1個(4kg)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
USB接続 マッチオンチップ(MoC)方式 Windows10/11 Hello対応 指紋認証アダプター テック(TEC)USB接続 マッチオンチップ(MoC)方式 Windows10/11 Hello対応 指紋認証アダプターテック(TEC)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
本製品はMoC方式のWindows10/11 Helloに対応した外付けのUSB指紋認証アダプターです。従来の指紋認証はマッチオンホスト(MoH)方式となり、指紋データなどはPC側に保存され、指紋照合処理はソフトウェアで行われる仕様でした。TE-FPA4-MCはマッチオンチップ方式となるため、本製品自体が指紋データの照合を行います。指紋データはセキュリティチップ内に暗号化して厳重に保存されるため、不正アクセス時に指紋データの流出を防止します。また、二要素認証(生体認証を利用)に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。本製品によってお使いのPCのなりすまし防止と不正ログイン防止が可能となり、セキュリティを向上させることができます。指紋も10個まで登録可能で、指紋認証速度は0.23秒(理論値)でFAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.8%以下と高い精度を有しており、日々のPCへのログインにお使いいただけます。本製品は米国からの信頼の証であるTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
ナックルバイザー
用途ナックルバイザー