63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
2,950 税込3,245
欠品中
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番856-9013 形状ストレート 質量(g)13.8 適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V)DC1500(IEC) 定格電流(A)35 保護等級IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃)-40~85 接続可能電線(mm2)4~6 ケーブル外径(Φmm)5.5~7 汚染度(使用環境)II 取得規格TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 プラグタイプ8P
1パック(30個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類キャップ コネクタタイプBNC 仕様ポリキャップ タイプ同軸 材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
33 税込36
当日出荷

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム ホワイト 耐熱温度(℃)-50~+250
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格アオミドリ 部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MSA415R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS415EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.15、MSA415R4C-120(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16など
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格アオミドリ 部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSV615L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.2、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.16、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、SSA-Z600MA 調圧弁部品_No.2など
1個
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格クロ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoBSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.3、GKSL3303 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、GKSL3304 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330CNA-M クランクケース、吸水弁部品_No.4、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330CAS-2M クランクケース、吸水弁部品_No.4、GKSL3301-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.4、MLSL3304 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.4、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.4など
1個
285 税込314
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ノズルキャップ
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.56MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB) 図解NoGKB2400L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.60、MB228G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.60、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.60、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.60、MS613MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.60、GKB2402EG エンジン リコイルスタータ部品_No.60、MSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.60、MSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.60、MS410RCL-2K 付属品部品_No.60、AH4-120-1 本体部品_No.60、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.60、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.60、DB265SP B ギヤケース部品_No.60、MB320AU 本体部品_No.60など
1個
249 税込274
7日以内出荷




ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/ゴールド 主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/レッド 主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷


BIGM(丸山製作所)キャップ(H-6013-B)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.56MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMSC1-103DW-1 オプション(6)フキアゲノズル、スプレーカジュシノズル、ジザイノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.26、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.50、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.25、MK058-20 希望付属品部品_No.49、BSM301 RIGHT BOOM部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.9、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.16、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.18など
1個
149 税込164
7日以内出荷


フロントパネルはプリント OK。キッズサイズもバリエーション充実。
サイズフリー 対応シーズンALL
1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアーキャップ アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 種類銅管用継手 形状キャップ 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2 トーンカラーがアクセントのメッシュキャップ。
サイズF 対応シーズンALL
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)