いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60
差込角(mm)17
適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本
種別軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)80
タイプロックナット
対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50
仕様ソケット側/19HEX
タイプロックナット
対辺(mm)(レンチ側)19
外径(mm)(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番498-0930
質量(g)155
種類ナットドライバー
材質(軸)スウェーデン特殊鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025
セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的
サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット)
軽自動車にも使用できる4本セット
色シルバー
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
用途純正のホイールロックボルト用
主な適合純正品番T10190
セット内容#50・#51・#52・#53・#54・#55・#56・#57・#58・#59・#60・#61・#62・#63・#64・#65・#66・#67・#68・#69
適合車種VW:Touareg・PORSCHE:Cayenne
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)
全長(mm)31
付属品キーアダプター
タイプロックナット
外径(Φmm)23
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
キー外径(Φmm)26
盗難防止の必需品。
タイプ袋
材質スチール
二面幅(mm)(キー)21/19
全長(mm)30
セット内容ロック4個+キー1個
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
外径(mm)アダプター/26
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
色ステンレスボルト
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト
付属品キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)35
色シルバー
対辺(mm)19
材質スチール
表面処理クロムメッキ
形状つば付
タイプ袋
関連キーワード