177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ 動画あり
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に 材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン 容量(L)1 セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。 毛材マイクロファイバー(ポリエステル) 適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。 仕様力の入れやすいワイドグリップ 材質アルミダイカスト
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
1個
41,580 税込45,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1632●許容差:1%●定格電力:1W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
859 税込945
5日以内出荷

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TTR-450BK トラスコ品番363-8323 セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、ツールロール セット商品数8 ケース色ブラック ケース寸法(mm)460×20×320
1セット(8個)
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
1個
14,200 税込15,620
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

メラミンお子様食器「マイメロディ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器 材質メラミン樹脂 種別スプーン 全長(mm)124 TKG品番9-2423-1201 TKG品番(2017)6-2210-1301
1個
369 税込406
3日以内出荷

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 キャスター数4個 庫内温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関節拘縮や円背など、身体の変形があると、特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。そういった状態は、褥瘡になるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因になります。M-ableクッションを使えば、体重分布を正しく保ち、良い姿勢作りが可能です。特殊な中材により、フィット性と保持性の両方を高め、豊富なバリエーションと共にあらゆる体格、部位、変形に対応します。褥瘡予防、関節拘縮対策におすすめです。
1個
19,998 税込21,998
5日以内出荷

1セット(10個)
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1引出1回分。
材質(外枠)ABS<持続性帯電防止機能>、(引出)PS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×123×182 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×93×16(28コ) 松吉医科器械コード19-7180-00
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
材質本体/PP、水槽/SUS304 周波数(kHz)40 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) タイマー1~99分/1分単位 種別単周波・樹脂筐体タイプ
1台
41,580 税込45,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約9 出力(W)200 外形寸法(mm)365×340×310 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)300×240×150 表示LCD(液晶) 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ 発振周波数(kHz)40 付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能 ヒーター容量(W)300 安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 槽容量(L)約10 発振回路自励発振方式 発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キッチンでのオーダー伝票発行をお知らせするメロディスピーカー。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷



特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用しています。 ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。
付属品取付金具付き
1式
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関節拘縮や円背など、身体の変形があると、特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。そういった状態は、褥瘡になるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因になります。M-ableクッションを使えば、体重分布を正しく保ち、良い姿勢作りが可能です。特殊な中材により、フィット性と保持性の両方を高め、豊富なバリエーションと共にあらゆる体格、部位、変形に対応します。褥瘡予防、関節拘縮対策におすすめです。
1個
19,998 税込21,998
17日以内出荷

SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。
用途クーラーキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 種類クーラーキャップ 寸法F(mm)7 関連資料(0.06MB) 取扱説明書(0.42MB)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
種別スプーン 幅(mm)32 全長(mm)124 TKG品番9-2424-2301 TKG品番(2017)6-2211-2301
1個
569 税込626
3日以内出荷



2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。 両頭機能片頭 種類段付、トーション 刃先マグネットあり 先端形状プラス(+) 本数1
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)GBCクリーニングシートEX
エコ商品
ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える。ラミネーター内に付着した糊をとる。フィルムの仕上がりをきれいに保つ。フィルムの詰まりを防ぐ。機器の故障を防ぐ
材質 厚さ(mm)0.4 サイズA4機&A3機、両機種対応 質量(g)20/枚 サイズ(mm)210×297 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
649 税込714
翌々日出荷


アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途木材、金属の加工。 材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼 タイプ軽量コンパクトタイプ
1個
689 税込758
当日出荷

1引出4回分・錠剤専用。
材質PS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×123×98 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×93×18(8コ) 松吉医科器械コード19-7190-00
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセット
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)