507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなサイズとスマートなデザインで、パブリックスペースに最適なディスペンサー。 本体カバー全体がプッシュレバーになり、誰でも簡単に薬剤を出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×99×203
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL)250 トラスコ品番157-5443 セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質本体:PP 幅(mm)79 高さ(mm)203 質量(g)205 奥行(mm)99 使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱(250mL×24本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。 モンスターとの力勝負を見据えたナイロン20lbを160mストックするストロングベイトリールの登場です。 スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。 ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。 43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。 ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)320 ギア比7.9 糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107 糸巻量(lb-m)ナイロン:16-210、 20-160、 25-135 ドラグ力(Kg)最大:8
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1箱(250mL×6本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)51 自重(g)360 ギア比7.5 糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135 ドラグ力(Kg)最大:8
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)335 ギア比7.5 糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135 ドラグ力(Kg)最大:8
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷








暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)木製 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト科学マグミキサ
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 材質ポリエチレン(PE)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。 表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。 爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。
材質CLADEX 板厚(mm)1.5
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)




1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)