こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類ますぶた
ピッチ並目
材質スチール溶融亜鉛めっき
ピッチ(mm)(クロスバー)50
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.1MB)
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)253
両面4コーナー使い、縦置きチップ用ヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフィットタイプのヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
材質アルミニウム、樹脂カバー付き
使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下)
電源AC100V(専用ACアダプタ使用)
精度±0.1%R.O.
分解能1/1000(電流出力に対して)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)253
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)253
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体油用
口径3/4
強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25)
高さ(mm)74
吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
関連キーワード